43ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,303件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定規なわ(うねたて・定植) ユタカメイク

    定規なわ(うねたて・定植)

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
    用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • しめしめ60用クリップ(白) TRUSCO

    しめしめ60用クリップ(白)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(400個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-0068摘要クリップのみ質量(g)335質量(1箱あたり)(g)335適合ベルトGJ60BT-75N
  • タフロープ PPなわ セキスイ

    タフロープ PPなわ

    セキスイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(5巻)
    当日出荷
    やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ
    用途一般包装用、農業、水産用
  • SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン 積水樹脂

    SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン

    積水樹脂(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(6巻)
    当日出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • KKシール(メッキタイプ) コジマ

    KKシール(メッキタイプ)

    コジマ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(1000個)
    当日出荷
    KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
    種別シールステープル(帯鉄シール)材質鉄(亜鉛メッキ)長さ(mm)38幅(mm)19タイプオープンタイプ
  • エアーフォームシート 三友

    エアーフォームシート

    三友(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(30枚)
    当日出荷
    柔軟で優れた緩衝性、軽くて扱い易い、便利な小サイズ
    用途梱包、包装、パッキン、クッション
  • 溶着用ヒーター HAKKO(白光)

    溶着用ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    659税込725
    1パック(5本)
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    適合卓上シーラー:No.306、FV802-01トラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5タイプ溶着用ヒーターシール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
  • 卓上シーラー 補修セットP-300-2 富士インパルス

    卓上シーラー 補修セットP-300-2

    富士インパルス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
  • 規格袋吊下 半透明200枚 ハウスホールドジャパン

    規格袋吊下 半透明200枚

    ハウスホールドジャパン
    509税込560
    1冊(200枚)
    4日以内出荷
    食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすく、日常使いにぴったりです。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明備考【食品検査】対応済入数(枚)200耐冷温度(℃)-30
  • 面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド StarTech.com

    面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    長さ調整可能な面ファスナー結束バンド:全長約22.8メートル、幅約12.7ミリのロールタイプのケーブル バンド(ブラック)。必要な長さにカットして使用できる再利用可能な設計。使い捨て結束バンドのような廃棄物を出さない繰り返し使用できる環境配慮型ソリューション。ケーブルの負荷を軽減:工業用強度のベルクロテープのケーブルストラップで配線をすっきりと整理。コネクターへの負荷を軽減し、ポートやデバイスの損傷を防止。調整可能なグリップで素早く設置:自己固定型のケーブルタイで、ケーブルの結束と固定が簡単。その場で調整可能なため、効率的な設置に好適。機器を守るケーブル管理: プロ仕様のケーブル管理により、配線を整理して空気の流れを妨げず、整頓されたラックやキャビネット内の熱効率を維持。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:多様な環境において強度、再利用性、簡単な取り付けを実現する業務用グレードのケーブル結束ソリューション。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理。ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避幅(mm)12.7ブラック質量(g)185保存温度(℃)-10~80動作温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-07 100枚入 福助工業 福助工業

    テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-07 100枚入 福助工業

    福助工業
    1袋(1点)
    取扱い終了
    粘着テープつきなので、カンタンに閉じられます。透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。改正食品衛生法 対応品。
    材質OPPサイズ(mm)(長さ100+テープ部分30)×巾70
  • テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-A4 100枚入 福助工業 福助工業

    テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-A4 100枚入 福助工業

    福助工業
    1,398税込1,538
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    粘着テープつきなので、カンタンに閉じられます。透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。寸法:(310+40)×225mm。改正食品衛生法 対応品。
    材質OPPサイズ長辺×短辺:(310+40)×225
  • パチックM クレハ

    パチックM

    クレハ
    229税込252
    1パック(3個)
    当日出荷
    片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
  • くるくるラップフィルム スペア FEIN(ファイン)

    くるくるラップフィルム スペア

    FEIN(ファイン)
    699税込769
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    資源ごみや不燃ごみの結束に便利なビニールフィルム「くるくるラップフィルム」のスペアフィルム。100メートル巻きの交換用フィルム、3巻入りパッケージ。
    材質ポリエチレン質量(g)(1巻あたり)110寸法(cm)(1巻あたり)直径7×フィルム幅5
  • チャック袋 透明 ハウスホールドジャパン

    チャック袋 透明

    ハウスホールドジャパン
    149税込164
    1個(40枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり密閉 Wジッパータイプ チャック袋。小物などの整理にご使用ください。低密度ポリエチレン/食品検査適合品
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04
  • ネオパック7 ひも付規格袋11号 オルディ

    ネオパック7 ひも付規格袋11号

    オルディ
    289税込318
    1袋(200枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋。かけて使えるひも付きタイプ。半透明。吊り下げて一枚ずつ引き出せます。CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
    用途ポリ袋 レジ袋 ビニール袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.007寸法(mm)約200×300半透明サイズ(号)11
  • 荷札 われもの注意 10枚入 三友

    荷札 われもの注意 10枚入

    三友
    129税込142
    1個(10枚)
    当日出荷
    荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。
    用途注意喚起用荷札。入数(枚)10表示内容われもの注意
  • 麻ひも 三友

    麻ひも

    三友
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自然にやさしい天然繊維です。いろいろな用途に使用できます。
    用途梱包・手芸・家庭菜園。材質麻(天然繊維)質量(g)約100寸法(幅Wmm×長さLm)3×30
  • PPロープ 白 三友

    PPロープ 白

    三友
    399税込439
    1本
    当日出荷
    結束用のPPロープです。5mmx100mのロープです。
    用途一般包装・梱包。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)5×100
  • 箱切り名人 日伸貿易

    箱切り名人

    日伸貿易
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。
    トラスコ品番472-5811材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン幅(mm)85、調整:25~270全長(mm)339ピンクタイプ奥行(mm)32
  • はさんで!フック掛け「バリバリバンド」 WAKI(和気産業)

    はさんで!フック掛け「バリバリバンド」

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1セット(3個)
    当日出荷
    ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
  • 封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用

    小島鋼業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
  • 引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業

    引締機 帯鉄用(両締式)

    小島鋼業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
    方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
  • IGOゴムバンド#18 500g 青 IGO

    IGOゴムバンド#18 500g 青

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#8 100g アメ SM IGO

    IGOゴムバンド#8 100g アメ SM

    IGO
    319税込351
    1セット
    当日出荷
    容量(g)100折径(mm)25切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコードリーダー_1次元_スタンド付き サンワサプライ

    バーコードリーダー_1次元_スタンド付き

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。
    セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD
  • クシャットペーパー HEADS(ヘッズ)

    クシャットペーパー

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。薄葉紙より張りがあり、ボーガスペーパーより扱いやすい紙緩衝材です。爽やかなブルーグレーとアンティークな雰囲気のデザインで、商品を見映え良く引き立てます。
    仕様両面同デザイン材質中質紙 49(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)790×520
  • 特大・厚手 Wチャック付きポリ袋 丸万

    特大・厚手 Wチャック付きポリ袋

    丸万
    999税込1,099
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    袋のサイズは横110mm×チャック下300mm、厚手の0.07mm。 。ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分袋としても便利です。厚手で頑丈なため、工具や釣り道具、テント用のペグの保管などアウトドアにも最適!
    質量(g)310種類Wチャック付きポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)110×300×0.07
  • バンドストッパー 宮島化学工業

    バンドストッパー

    宮島化学工業
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    当日出荷
    19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。少量パックになっており買い足しコストが低い
    用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包適合バンド幅(mm)19用
  • 宅配ボックス A5サイズ 白 今村紙工

    宅配ボックス A5サイズ 白

    今村紙工
    359税込395
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。
    用途メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便材質コートボール内寸法(mm)158.5×218.5×18.5外寸法(mm)160×220×20
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
  • デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明

    パピルスカンパニー
    1,498税込1,648
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプスリット・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット) アスタリスク

    ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)

    アスタリスク
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    当日出荷
    AsReader Android専用OTGケーブル
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
  • デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) 薄手ファスナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
    用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12μ 8.3 製品 トリコン販売

    12μ 8.3 製品

    トリコン販売
    3,398税込3,738
    1袋(125シート)
    4日以内出荷
    特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。
    用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット unitech

    URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット

    unitech
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
    寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~85
  • 面ファスナーテープ エーモン

    面ファスナーテープ

    エーモン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
    用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100
  • 段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング TRUSCO

    段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング

    TRUSCO
    659税込725
    1丁
    当日出荷
    テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
    用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番363-7947材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂長さ(mm)240幅(mm)26全長(mm)240タイプダンボール用刃長(mm)128刃厚(mm)1.4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品