絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・SK11・エスコ・Y'sGOD・ハウスビーエム・EFFORT(エホート)・TRUSCO・YSK工業・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・大見工業・BIGMAN(ビッグマン)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,085件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用 YSK工業YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用YSK工業
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)42刃厚(mm)1.6
YSK GLカッター 板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート 無双チップソー 125x1.3x45P EFFORT(エホート)エホート 無双チップソー 125x1.3x45PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。その他4:1組刃刃数45穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN剛剣 石膏ボード用チップソーEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)高速電機(富士製砥)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
チップソー アイウッドチップソーアイウッド
2,679税込2,947
1個
翌々日出荷
仕様制振・消音レーザースリット入材質ブルー穴径(Φmm)約20刃厚(mm)約1.2適合材強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際にコーティングブルーフッ素コーティング
チップソー(リフォーム用) HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(リフォーム用)HiKOKI(ハイコーキ)
3,098税込3,408
1枚
翌々日出荷
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソーチップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!制限刃付でキックバックを低減!
刃数40取付穴径(Φmm)20
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
チップソー煌7(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7(鉄・ステンレス用)マツモト機械
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
Big DAN(鉄・ステンレス用) マツモト機械Big DAN(鉄・ステンレス用)マツモト機械
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用内径(Φmm)25.4適合材鉄・ステンレス用
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
プレミアムホワイト260-40 マキタプレミアムホワイト260-40マキタ
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
ガルバリウム鋼板用150-60 マキタガルバリウム鋼板用150-60マキタ
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
DCメタル125-30一般金工 マキタDCメタル125-30一般金工マキタ
8,898税込9,788
1枚
3日以内出荷
刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20
切断機用カッター(チップソー) アイウッド切断機用カッター(チップソー)アイウッド
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20外径(Φmm)150刃数(p)56刃厚(mm)1.2適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)モトユキ
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。トラスコ品番195-3244適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ刃数10枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスターモトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
建工快速 いあい斬り 木工用 アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等関連資料(0.93MB)
建工快速 いあい斬り 石こうボード用 アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用アイウッド
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc関連資料(0.98MB)
タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用 NTタイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用NT
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ0.05mmの高精度仕上げ
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用 HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用HiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20
プレミアムホワイトチップソー216-70 マキタプレミアムホワイトチップソー216-70マキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)216刃数(p)70適合材集成材・一般木材用刃先厚(mm)2.2
ZOIDチップソー ホーロー SK11ZOIDチップソー ホーローSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
ZOIDチップソー キッチンパネル SK11ZOIDチップソー キッチンパネルSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断適合材キッチンパネル内径(Φmm)20刃幅(mm)1材質刃先:超硬、台金:鉄
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートアルミニウムBOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
ブラック静音チップソー iHelpブラック静音チップソーiHelp
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
神業ダイヤチップソー BIGMAN(ビッグマン)神業ダイヤチップソーBIGMAN(ビッグマン)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキグローバルソー スパイラルダクト用チップソーモトユキ
6,598税込7,258
1枚ほか
翌日出荷
●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
チップソー GSチップソーGS
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途草刈り作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.3材質超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
ポリカ・FRP用 TRUSCOポリカ・FRP用TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)鈴木製鋸
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から9日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用) 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)鈴木製鋸
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用丸のこ刃BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
硬質窯業用オールダイヤ 100-10P タジマツール(TJMデザイン)硬質窯業用オールダイヤ 100-10Pタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
優れた耐久性と抜群の切れ味再現
用途サイディング切断適合材硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用くださ寸法(mm)100×1.65×10P×20製品質量(g)63刃先オールダイヤアズワン品番64-8715-77
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)