絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(26)
- アルミ(116)
- コンクリート(2)
- サイディング(81)
- ステンレス(109)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(243)
- 樹脂(74)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(52)
- 鉄(200)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(48)
- YSK工業(20)
- アイウッド(136)
- エスコ(44)
- チップソージャパン(68)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(66)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・YSK工業・アイウッド・エスコ・チップソージャパン・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・兼房・大見工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

くろプラス(木工チップソー)
SK11¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)
アイウッド(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌々日出荷オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
ZOIDチップソー PC
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
ZOIDチップソー 石膏ボード
SK11(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材石膏ボードや強化石こうボード
ポリカ・FRP用
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)
レヂトン¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
可変溝切りチップソー
SK11(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。用途木材へのミゾ切り。内径(Φmm)15外径(Φmm)120刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
くろ(木工チップソー)
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
MULTIチップソー
SK11(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
レーザースリットチップソー金匠
京セラインダストリアルツールズ¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から3日以内出荷軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。内径(mm)20
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー
ダイア(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A厚さ(mm)1.5質量(g)135外径(Φmm)135
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
ドラゴンカッター(Mr.パーチェン純正刃)
Y'sGOD(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。刃数40内径(Φmm)22外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
建工快速 薄板プラスチック
アイウッド(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。 ロングライフ仕様用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
モトユキ¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
超硬チップソー(静音タイプ)
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2タイプ静音タイプ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
ドラドR
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスリット190-72卓上
マキタ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)刃先厚(mm)2
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から5日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
石こうボード用チップソー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)
アイウッド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
木工・アルミ用チップソー(超硬)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サイディングマスター オールマイティ
Y'sGOD¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から4日以内出荷万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。穴径(mm)20
メリッター(自在溝切用)
Y'sGOD(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。用途木材・集成材などに穴径(Φmm)15外径(Φmm)120刃数(p)30刃厚(mm)3.0適合材木材・集成材などフッ素無スリット無
木工用チップソー 義経
Y'sGOD(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から6日以内出荷カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52適合材木工穴径(mm)20スリット有
充電かまいたちマルチ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
ポリカ・FRP用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター