絞り込み
外径(Φmm)
- 100(12)
- 110(7)
- 125(14)
- 127(3)
- 147(9)
- 160(5)
- 165(14)
- 180(7)
- 185(3)
- 190(13)
- 216(8)
- 235(2)
- 255(9)
- 305(7)
- 355(5)
- 380(4)
- 405(2)
- 510(3)
- 560(3)
- 610(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(1)
- その他(3)
- アルミ(7)
- サイディング(5)
- ステンレス(6)
- 木工(27)
- 樹脂(7)
- 石膏ボード(2)
- 鉄(8)
穴径(Φmm)
- 20(48)
- 22(1)
- 25.4(18)
- 30.5(1)
刃数
- 14(4)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 30(6)
- 32(2)
- 36(4)
- 40(6)
- 42(5)
- 50(8)
- 52(5)
- 54(4)
- 60(9)
- 64(5)
- 72(5)
- 80(8)
- 100(9)
- 120(5)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(5)
- 1.3(2)
- 1.35(4)
- 1.4(9)
- 1.5(5)
- 1.6(17)
- 1.8(12)
- 2(10)
- 2.2(5)
- 2.4(5)
- 2.6(4)
- 2.7(1)
- 2.8(3)
- 3(9)
- 3.2(5)
- 3.4(3)
- 3.6(1)
ブランド
- チップソージャパン
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- EFFORT(エホート)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(94)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- SK11(53)
- TRUSCO(24)
- Y'sGOD(49)
- YSK工業(20)
- アイウッド(136)
- エスコ(44)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ハウスビーエム(44)
- マキタ(88)
- モトユキ(66)
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
110(7)
125(14)
147(9)
165(14)
180(7)
190(13)
216(8)
255(9)
305(7)
外径(Φmm)をもっと見る

鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル
チップソージャパン¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)
チップソージャパン¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
チップソージャパン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
一刀両断ザ・サイディングソー
チップソージャパン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から翌々日出荷硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル
チップソージャパン¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
トメ切り・集成材用チップソー
チップソージャパン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷から3日以内出荷抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。 強靭なボディー。 精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。 幅広い用途。用途トメ切・集成材用
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル
チップソージャパン¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
ドイツベストマックスフッ素
チップソージャパン¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌々日出荷シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツベスト 造作大工用
チップソージャパン¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66
15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
チップソージャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番852-3900穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)380刃数(p)120刃厚(mm)3適合材集成材RoHS指令(10物質対応)対応
内装作業用インテリアソー
チップソージャパン¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷薄刃設計により軽切削感です。用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。トラスコ品番392-9400刃数54質量(g)202穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)147切断能力(mm)-刃数(p)54刃厚(mm)1.2適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
鉄鋼鉄人
チップソージャパン¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
ドイツファインマックス(一般木工造作用)
チップソージャパン¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工造作用穴径(Φmm)20刃数(p)64刃厚(mm)1.6適合材一般木工RoHS指令(10物質対応)対応
マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用)
チップソージャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!穴径(Φmm)20主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
一刀両断オールダイヤ
チップソージャパン¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷制振・静音タイプ。 レーザー樹脂加工。 台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。 コロニアル。穴径(Φmm)20(19)刃数(p)8刃厚(mm)1.8
床下難切材パーチクルボード用 チップソー
チップソージャパン¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
チップソー 造作の極
チップソージャパン¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷仕上げ材はもちろんキッチンパネルや化粧ボードまでキレイに切断します。シルバーフッ素コーティング摩擦による熱を軽減します。高硬度チップ93HRA採用により長寿命です。用途精密造作用トラスコ品番691-7870材質チップ:超鋼 台金:工具鋼刃数80穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5
合板用チップソー
チップソージャパン¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
ドイツファインマックス石膏ボード用
チップソージャパン¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
NEWドイツベストマックス
チップソージャパン¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。用途一般木工・集成材用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト適合材一般木工・集成材内径(mm)20
ベストマックス 充電丸鋸用
チップソージャパン¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)44刃厚(mm)1.2最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
ベスト 918チップソー
チップソージャパン¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感用途一般木工・タテ挽き・造作兼用最高使用回転速度(min-1)5500刃型中心5本組刃RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター