絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・SK11・エスコ・Y'sGOD・ハウスビーエム・EFFORT(エホート)・TRUSCO・YSK工業・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・大見工業・BIGMAN(ビッグマン)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,085件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スーパーチップソー(サイディング用) HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソー(サイディング用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
チップソー(ベンチ丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(ベンチ丸のこ用)HiKOKI(ハイコーキ)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
外径(Φmm)255取付穴径(Φmm)25.4刃数72
チップソー(よこ挽,留切兼用) HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(よこ挽,留切兼用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌々日出荷
丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソーボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
充電マルノコ用チップソー薄鉄板用 アイウッド充電マルノコ用チップソー薄鉄板用アイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鉄板用寸法(mm)H185×W150×D5
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)25.4
プレミアム オールダイヤモンド アイウッドプレミアム オールダイヤモンドアイウッド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数10材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど切断能力(mm)鉄鋼-
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)高速電機(富士製砥)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
薄物アルミ・板金チップソ185 マキタ薄物アルミ・板金チップソ185マキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数70適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
ファインチップソー マキタファインチップソーマキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
チップの飛びにくい長寿命タイプ
スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用HiKOKI(ハイコーキ)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエムサーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)ハウスビーエム
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
チップソー(パワーメタル) Y'sGODチップソー(パワーメタル)Y'sGOD
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ハイパーチップソー SK11ハイパーチップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き外径(Φmm)110内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数40仕様防塵丸鋸用台厚(mm)1適合材木工、新建材
石こうボード用チップソー SK11石こうボード用チップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
SC-520用チップソー 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー京セラインダストリアルツールズ
6,898税込7,588特価
1枚
当日出荷
大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用アイウッド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
大工の仕事 深厚切 アイウッド大工の仕事 深厚切アイウッド
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用) HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
木工用チップソー 黒豹 EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹EFFORT(エホート)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
用途集成材・造作用内径(Φmm)20刃数52適合材木工
建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング) アイウッド建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング)アイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。 ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板穴径(Φmm)20仕様両側面研磨表面処理ブラックフッ素コーティング
ドラゴンスーパーチタン Y'sGODドラゴンスーパーチタンY'sGOD
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
サイディングマスター オールマイティ Y'sGODサイディングマスター オールマイティY'sGOD
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)20
木工用チップソー 義経 Y'sGOD木工用チップソー 義経Y'sGOD(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに穴径(mm)20刃数(p)52適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
ハイパーユニバース7000 ハウスビーエムハイパーユニバース7000ハウスビーエム(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
ハイレグチタンチップソー ハウスビーエムハイレグチタンチップソーハウスビーエム
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細木質系建材△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード窯業系建材◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板金属系建材×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)チップソーブレードサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
DCメタル185-60ステン兼 マキタDCメタル185-60ステン兼マキタ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
DCメタル185-45一般金工 マキタDCメタル185-45一般金工マキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
合板用チップソー ツムラ(津村鋼業)合板用チップソーツムラ(津村鋼業)
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
用途ヨコ適合材合板仕様研磨 5:1穴径(Φmm)25.4
木材用チップソー HiKOKI(ハイコーキ)木材用チップソーHiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1枚(1枚)
3日以内出荷
丸のこ用チップソー寸法 外径165mm×刃数52×穴径20mm木材の切断に品名コード 0038-2895対応機種 165mm丸のこ
用途木材の切断適合機種165mm丸のこ寸法(mm)外径165×刃数52×穴径20
鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 HiKOKI(ハイコーキ)鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱HiKOKI(ハイコーキ)
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱寸法 外径125mm×刃先厚1.05mm×刃数35×穴径20mm鉄工・ステンレスなど金属類の切断に品名コード 0038-1481対応機種 125mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種125mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径125×刃先厚1.05×刃数35×穴径20
充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]充電丸鋸用木工チップソートップマン[工具・金物]
749税込824
1枚
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
石膏ボード用チップソー トップマン[工具・金物]石膏ボード用チップソートップマン[工具・金物]
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
ホワイトフッ素加工でバッテリーの負担軽減したチップソー
厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)