絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,050)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(439)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 千代田精機(227)
  • 小池酸素工業(214)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • IKURATOOLS(育良精機)(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 新ダイワ(157)
  • 東安(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,330)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • レンタル(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
11,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火棒 モノタロウ

    点火棒

    モノタロウ(159件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
    仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回販売区分業務用
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • スパッタシート モノタロウ

    スパッタシート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
  • CRチャッカマン(PSC) 東海

    CRチャッカマン(PSC)

    東海(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
    仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)75
  • パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー

    パワーガスプロレギュラータイプ

    新富士バーナー(66件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 色ガラス 溶接面用 モノタロウ

    色ガラス 溶接面用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    DIN規格の遮光ガラス
    用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105販売区分業務用
  • いつでも点火棒 CRハンディフレーム TTS

    いつでも点火棒 CRハンディフレーム

    TTS(27件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
    仕様CR対応(PSC対象)品質量(g)約44.2本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0使用可能回数約390回充填量1.02g(85%充填)
  • 白ガラス 透明 モノタロウ

    白ガラス 透明

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
    用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105透明販売区分業務用
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • スパッタシート ライト モノタロウ

    スパッタシート ライト

    モノタロウ(107件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
    用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウ

    スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
    用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • ピストル型ライター SUZUKID(スズキッド)

    ピストル型ライター

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガス溶接、切断用ライターです。
  • ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ

    ノズルクリーナーピン(火口掃除針)

    モノタロウ(72件のレビュー)
    499税込549
    1セット(13本)
    当日出荷
    携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
    用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
  • 石筆 モノタロウ

    石筆

    モノタロウ(25件のレビュー)
    599税込659
    1箱(50本)
    当日出荷
    外見も非常にきれいですっきりとしています。
    長さ(mm)80販売区分業務用
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    アーク溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
  • CRチャッカマンターボ(PSC) 東海

    CRチャッカマンターボ(PSC)

    東海(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
    仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)84
  • NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光めがね仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付材質(レンズ)ポリカーボネート形状一眼質量(g)43規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • マグネットホルダー 溶接用 モノタロウ

    マグネットホルダー 溶接用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
    用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)45、90、135販売区分業務用
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    699税込769
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ

    ペンチ CO2溶接専用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
    用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ販売区分業務用
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ型 開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ型 開閉ハンドル

    ヤマト産業(16件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。質量(g)280
  • ローランドガスボンベ ライテック

    ローランドガスボンベ

    ライテック(15件のレビュー)
    339税込373
    1個(40g)ほか
    当日出荷
    高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
    取付方式カセットガス式
  • アースクリップ モノタロウ

    アースクリップ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70販売区分業務用
  • ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー用共通ボンベ

    プリンス(フカシロ)(27件のレビュー)
    509税込560
    1本(130g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
  • 外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ

    外側保護プレート 自動溶接遮光面用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
    適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
  • アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited

    アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

    Becken technology develop limited(28件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
    タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
  • エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    エーストーチガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷
    取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
  • パワーガスCB 新富士バーナー

    パワーガスCB

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
    用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品