カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,900)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(426)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(409)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- エスコ(210)
- 三立電器工業(208)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- 東安(177)
- 神戸製鋼(171)
- ニツコー熔材工業(160)
- 特殊電極(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 溶接用品

CRチャッカマンミニ スライドタイプ HG仕様
東海(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷昨年4月に発売致しました、「CRチャッカマン スライドタイプ」のミニサイズです。CR規制後は、「レバーが硬い」「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・。このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という、独自の着火方法を採用したことで、使いやすさ一新しております。
溶接マグネットアースクランプ
マグスイッチ(8件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から6日以内出荷放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT
堺電業(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から10日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)
阪口製作所(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン調整器 まもり
小池酸素工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
溶接メガネ ケース付き
東安¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
BCトリア
エクセル貿易¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
溶接棒携帯ケース ワーカーY型
加納化成(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
コンジットチューブクリーナーF
タセト(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
918 防災面Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー プロ用太字
サクラクレパス(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。全長(mm)Φ28×152線幅(mm)3.0
ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用
ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
NSL ガラス遮光プレート
山本光学(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141
ガスレンズノズル
ダイヘン¥5,698~税込¥6,268~1箱(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ適合SAY-120、SAY-160
S-3K関東式メンソケット
阪口製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
蓄光マーカー
サクラクレパス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本欠品中蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
ペイントマーカー低ハロゲン
サクラクレパス(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
サクラ 鉄鋼用マーカー極太
サクラクレパス¥499税込¥5491個当日出荷造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。 視認性が良く、文字やマークがはっきり見えます。用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に質量(g)63インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
ガス点火ライター用替石
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥299税込¥3291箱(5個)当日出荷ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。用途ガス点火ライター用替石。