屋内用捕虫器SURE(石崎電機製作所)当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
ダニ捕り番長タニサケ税込¥1,428¥1,298