絞り込み
ブランド
- ウィキャン
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(256)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- エスコ(124)
- ナカトミ(120)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(75)
- ブランドをもっと見る
特価

USB充電式殺虫ライト
ウィキャン¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ 電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備 屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備 ※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)アズワン品番68-4067-26
スチール製 蚊取線香入れ
ウィキャン¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷鉄製のような存在感とレトロ感がありながらもさり気なくオシャレな蚊取り線香ホルダー 花柄の形をした穴より風通しが良く3点の足と蓋も付いています 屋外での作業やペット用の虫除けとしても活躍 アウトドア(キャンプ、登山、テント)で、川や花火遊びで、ガーデニング、農業、夏祭りなどの行事などにも活躍 インテリアとしても趣のある蚊取り線香入れです仕様●サイズ:直径15.2×高8.5cm●材質:スチール●カラー:ブラック●器内線香立て有りアズワン品番68-4067-79
ぽかぽか腰サポーター
ウィキャン¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-22
ぽかぽか腰ウォーマー
ウィキャン¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能 ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-39
ぽかぽかひざウォーマー
ウィキャン¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-38
ぽかぽかネックヒーター
ウィキャン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ボタン長押しで電源ON/OFFになります USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能 首を温めて全身の冷えの予防に 手洗い可能でいつも清潔 通気性に優れたメッシュ生地を使用 お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ 温度調節は3段階仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。アズワン品番68-4067-21
蚊とれ~る
ウィキャン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷殺虫剤不要のため、お子様にも安心安全! いやな臭いもなく、ペットがいても安心して使えます。 簡単に取り外し可能でお手入れ簡単。 ※本製品は蚊などの殺虫器ではなく捕獲器です。 ※薬剤等や電撃を使用しないことによる安全性や臭いの少なさを最優先にした製品のため、蚊などの捕獲成功率は設置環境などに依存します仕様●直径:16×17cm●材質:ABS樹脂、ゴム●消費電力:約2.5Wアズワン品番68-4066-84