絞り込み
種類
- その他(1)
- 首用冷却具(1)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(21)
- カネイシ(20)
- ロゴス(16)
- MARKLESS STYLE(15)
- FUKUTOKU(福徳産業)(13)
- ブレイン(13)
- エスコ(12)
- 日本緑十字社(11)
- 昭和商会(10)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- リンクサス(Linxas)(10)
- MAGICOOL(10)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- Y'sGOD(9)
- GEAR ROCK(9)
- 白元アース(8)
- ミズケイ(7)
- グリーンクロス(7)
- ブランドをもっと見る

暑さ対策アラートウォッチ
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
ネッククール
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
充電式熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
冷感シャツ&ボディスプレー
ヒロ・コーポレーション¥899~税込¥989~1本(300mL)ほか翌日出荷から4日以内出荷シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。大容量の300ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約57×約215香りシトラス
冷感ポンチョ
ヒロ・コーポレーション¥39,980税込¥43,9781箱(24着)4日以内出荷水に濡らして絞り、振るだけで瞬時にひんやり。スポーツやライブ時に使用して冷たさが弱まっても、再度振れば冷たさが復活!。大人から子供まで使える!材質ナイロン、ポリエステル本体寸法(mm)幅約940×高さ約1400
冷感シャツ&ボディスプレー
ヒロ・コーポレーション¥699~税込¥769~1本(100mL)ほか4日以内出荷シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。携帯に便利な100ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約37×約150香りシトラス
温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
熱中対策用冷却マット
ヒロ・コーポレーション¥33,980税込¥37,3781セット(36枚)翌日出荷敷くだけでひんやり。冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!。繰り返し使えてお手入れ簡単!。【アウトドアでもおすすめ】。夏のキャンプは寝苦しいことも・・・。そのままでもひんやり。枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30