絞り込み
機能
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(12)
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(105)
  • スイデン(98)
  • TRUSCO(98)
  • 日動工業(84)
  • YAMAZEN(山善)(80)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • J&S(34)
  • TEKNOS(31)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • CRECOTE(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • 折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    折りたたみ100段階冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーングリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
  • 冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ) ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!
    用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
  • 冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    選べる風量100ステップ。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!
    用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×180×40
  • ワイドヘッドハンディーファン ヒロ・コーポレーション

    ワイドヘッドハンディーファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様。ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
  • ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーション

    ポータブルスポットクーラー

    ヒロ・コーポレーション
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
    用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書種別床置き材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)本体質量(kg)19.5首振なし電源コード(m)約1.8風量2段階調節本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ685本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×685タイマー時間1~24時間(1時間単位)騒音レベル(dB(A))≦65(【冷風モード】風量:強)ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500送風口数1冷媒R410運転モード冷風/ドライ/送風冷媒封入量(g)260タイマーオン/オフタイマーリモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
  • スタイル日傘クリップファン ヒロ・コーポレーション

    スタイル日傘クリップファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
  • 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション

    3WAYベルトファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!
    用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
  • 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    81,980税込90,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
  • 冷却プレート付クリアファン ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付クリアファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
  • TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロ・コーポレーション

    TOPZEE 2WAYサーキュレーター

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
  • PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロ・コーポレーション

    PRUSIA 折りたたみコードレスファン

    ヒロ・コーポレーション
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
  • NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション

    NEWネックツインファン

    ヒロ・コーポレーション
    43,980税込48,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
    用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品