絞り込み
ブランド
- 三和一商事
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(215)
- アース製薬(207)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(123)
- ナカトミ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- ダイニチ工業(116)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(89)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る

ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh
三和一商事¥7,398税込¥8,1381台6日以内出荷ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C
アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh
三和一商事¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh。◇電源:5V/1A。◇定格消費電力:2.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:3段階。◇充電時間(約):3時間。◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)220電源5V/1A定格消費電力(W)2.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×21風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2充電端子USB Type-C