絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(124)
- ナカトミ(123)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(91)
- TEKNOS(91)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

新こたつの高さをあげる足スリム
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。 2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ) ローテーブルでも活用頂けます用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが 登場! 使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。 1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。 角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。 裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。材質PP樹脂質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 150日無臭 虫除け 吊り下げ
金鳥(KINCHO)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷吊るだけで蚊に効く、玄関ドア用の簡単虫よけ。金鳥独自の3D立体構造メッシュを採用。最後まで確かな効きめを発揮します。150日用。無臭。用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避質量(g)100シリーズ虫コナーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×229× 42香り無臭適合害虫蚊成虫有効時間150日使用場所玄関用利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
ハエトリ粘着剤エアゾール
ニッソーグリーン¥2,490税込¥2,7391本(420mL)6日以内出荷本剤を飼料や肥料の空き袋(ビニールやポリエチレン等)または吸水性のない紙に吹き付けることにより、簡単にハエトリ紙を作ることができます。 ポリブテン特有の誘引力と表面の偽水濡効果により、ハエ類や不快昆虫を寄せ集めて捕らえます。(粘着膜の光の反射により、水と間違えて引き寄せる効果。) 従来品と比較し、作業性(乾燥時間の短縮)・効果持続期間が向上しました。成分ポリブテン、石油系溶剤、噴射剤適合害虫ハエ類、不快昆虫利用場所屋外
ミニファンヒーター 600W
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
アースチョウバエ退治 粒剤
アース製薬¥4,390税込¥4,8291個(400g)欠品中特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。) チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。 ※流れの速い水路では30~50g/m3適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)有効期間約1ヵ月利用場所屋内屋外両用
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。色ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型
アイリスオーヤマ¥3,490税込¥3,8391台当日出荷人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階
ムシクリン シロアリ床下用エアゾール
イカリ消毒(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。用途白アリ。容量(mL)480剤形エアゾル
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
瞬間アイススタンプ
ロゴス¥900~税込¥990~1本4日以内出荷濡らしたタオルやハンカチに直接プッシュするだけで、氷のスタンプができ冷却タオルとして使えるアイテム。界面活性剤不使用で水分を凍らせるため、衣類がシミになる心配もなく自然な使用感でソフトにやさしく使えます。また、無香料なので香りが苦手な方にもおすすめ。炎天下の屋外作業やスポーツ、アウトドアなど、幅広く活躍します。用途氷のスタンプで瞬間冷却!濡れタオルがカチカチに。仕様高圧ガス:LPG香り無香料
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
冷感アイスジェル 頭用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビーサイズF素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き
ファミリー・ライフ¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇。この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。フィルターが水洗いでき衛生的。付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。1年間保証書付き付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)1080消費電力(W)5風量ダイヤル調節タンク容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5USB5V 1.2A
業務用ネズミ粘着シート プロボードハウス型1×40
SHIMADA¥2,398税込¥2,6381個(10枚)当日出荷超強耐水紙を使用した、三角形のハウス型粘着シートです。粘着面が露出していないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:110高さ(mm)1枚:244奥行(mm)1枚:87質量(g/枚)113
GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー
アース製薬(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(480mL)欠品中最強最速(※イミプロトリンを配合したアース製薬ゴキブリ用エアゾール(防除用医薬部外品)商品におけるチャバネゴキブリに対する効果)の効きめでゴキブリを駆除!。薬剤配合量が従来品の3倍(ゴキジェットJJ対比)。少ない噴射で秒速ノックダウン!逃がさない!暴れさせない!。プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい!医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSYY1
業務用空気清浄機 38畳(63m2)まで CL-HB924(WT)
ダイニチ工業¥62,980税込¥69,2781台当日出荷「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)質量(kg)約8.4色ホワイト×ブラウン電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8安全装置室温異常自動停止装置風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15適合床面積38畳(63m2)主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン運転モード1ターボ、2強、3中、4弱PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○タバコモード○タイマー機能○
iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付
Y'sGOD¥3,500税込¥3,8501個当日出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30色黒タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー使用時間(時間)約2~3冷却温度(℃)22
サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
熱中対策 服の上から極寒スプレー
小林製薬(1件のレビュー)¥549税込¥6041個(93mL)欠品中汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。サイズミニ種類冷却スプレー香り無香料
コタツ継ぎ脚 角脚用
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4個)当日出荷テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.16色ブラウン適合サイズ9×9cm以下の角脚、直径9cm以下の丸脚 (アジャスター時:対角線4cm以下の角脚対応(約2.8×2.8cm))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×109高さ調節4cm又は7cm(上下入れ替え式)
電気掛敷毛布
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
電撃!ちょこっと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥3,149税込¥3,4641台当日出荷どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
あったカイロEX 貼らないレギュラー【20時間持続】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(30枚)当日出荷【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼らないタイプ温度持続時間20時間質量(g)52最高温度(℃)70寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂平均温度(℃)54入数30枚
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)
ダイケン(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋
SURE(石崎電機製作所)¥1,490税込¥1,6391袋当日出荷トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5枚)ほか当日出荷【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間
どこでもベーププレミアムセット
フマキラー¥899税込¥9891個翌々日出荷夏のレジャーの強い味方! アウトドアやガーデニングにおすすめ。超高性能ファンと薬剤の含浸量を高めた高機能含浸体により、携帯用電池式15個分の効力を実現しました。 ※初代どこでもベープNo.1比較