7,002件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引式捕虫器 NMT-15A1JG nedius(スイデン)

    吸引式捕虫器 NMT-15A1JG

    nedius(スイデン)
    7,890税込8,679
    1台
    当日出荷
  • 空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 別売品フィルター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
    用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
  • ホウ酸ダンゴ元祖半なま フマキラー

    ホウ酸ダンゴ元祖半なま

    フマキラー(7件のレビュー)
    419税込461
    1個(18個)
    当日出荷
    ゴキブリの好きな7種の食材をブレンドした半なまタイプ。入りやすい3タイプの容器でまちぶせ。フンを食べたゴキブリにも効くから逃さず退治。
    トラスコ品番753-9037区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーホウ酸ダンゴB3
  • 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振入タイマーリズム風
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ

    TRUSCO
    75税込83
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
  • エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P エステー

    エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P

    エステー
    679税込747
    1セット(10個)
    欠品中
    7年保存可能カイロ。製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ。材質:鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂。サイズ:220×140×55mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂寸法(mm)220×140×55
  • ステンレス保冷剤 トレードワン

    ステンレス保冷剤

    トレードワン
    1,480税込1,628
    1個
    4日以内出荷
    冷凍庫で凍らせるだけ、ステンレス素材の保冷剤で冷たさ最大3時間キープ!
    成分水95%、アルコール5%シルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)17.5×11.5×1.3
  • 2wayクリップ&卓上扇風機 おおたけ

    2wayクリップ&卓上扇風機

    おおたけ
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
    ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
  • ガチ冷却リング 2個セット GEAR ROCK

    ガチ冷却リング 2個セット

    GEAR ROCK
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    当日出荷
    直径2cmのノーマルタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約10分、冷蔵庫で約20分、氷水で約15分)。ヒンヤリ持続時間は約90分。仲間とシェアしたり交換用のスペアにできる2個セット。繰り返し使用可能です
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングNV/GYサイズF質量(g)140種類冷却リング直径(Φcm)2寸法(cm)首回り:39~43融点(℃)21素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂稼働時間(分)90
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
    用途暑熱リスク対策、熱中症対策用セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書寸法(mm)腕まわり:130~220高さ(mm)15.13材質(本体)PC縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50
  • ハチ対策キット ブレイン

    ハチ対策キット

    ブレイン
    5,880税込6,468
    1セット
    当日出荷
    被害を最小限に抑えるためのハチ対策キット 必要最小限をコンパクトに!。ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応。バッグはアルミバッグ。「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェットで薬剤噴射。ハチの動きを素早く止めて暴れる隙を与えません。「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出します。「虫除け防虫ネット」は頭部の保護に。頭頂部は閉じられていて、下部もゴムになっているので、侵入をしっかりガード。「瞬間冷却パック」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された箇所はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。「クールタオル」は夏場の熱中症対策としてはもちろん。約86cmあるので、縛ったり巻いたりと使えます。「ハチ対策キットシール」はバッグに貼ると便利。お好きな場所に貼ってください。
    用途ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応仕様アルミバッグセット内容アルミバッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450ml×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、虫除け防虫ネット×1、ハチ対策キットシール×1※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×125×190適合害虫ハチ利用場所屋外
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • 上下左右首振り サーキュレーター 3R(スリーアール)

    上下左右首振り サーキュレーター

    3R(スリーアール)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
    セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振
  • ムシクリン 不快害虫線香 イカリ消毒

    ムシクリン 不快害虫線香

    イカリ消毒
    629税込692
    1箱(8巻)ほか
    当日出荷
    たっぷりの煙と強力な有効成分で100種の虫を防虫/アウトドアや農作業、ガーデニングでも虫を気にせず作業に集中できます
    用途屋外での虫除けにシリーズムシクリン主成分プラトリレン(ピレスロイド系)適合害虫100種の虫燃焼時間(時間)約6利用場所屋外
  • 両面捕虫シート TRUSCO

    両面捕虫シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
    用途農作物への害虫防止に。仕様捕虫方法:粘着シート長さ(mm)250幅(mm)100イエロー高さ(mm)250誘引方式色、紫外線反射
  • マイファンモバイル 大作商事

    マイファンモバイル

    大作商事(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
    電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間質量(g)105材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
  • 熱中症予防カード ユニット

    熱中症予防カード

    ユニット
    1,990税込2,189
    1組(10枚)
    欠品中
    材質/仕上基材:PVC・粘着剤:ゴム系 芯:ポリエチレンアズワン品番64-8553-92
  • 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ

    上下ルーバータワーファン mini メカ式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
    機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンス

    クモコロパーFL

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット(2L×2本)
    当日出荷
    フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
    対象害虫クモ類 その他不快害虫使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物
  • 熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml トライメイト

    熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml

    トライメイト
    799税込879
    1本ほか
    4日以内出荷
    服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。約1秒の噴射で約90回使用できます。
    用途冷却スプレーとして成分LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤、香料内容量(mL)330
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    689税込758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • 使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ

    使い捨てプレフィルター(6枚入り)

    シャープ
    1,098税込1,208
    1式
    当日出荷
    後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
    対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
  • 熱中症対策キット パウダー 25点 EVERSAFE

    熱中症対策キット パウダー 25点

    EVERSAFE
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
    用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプパウダー
  • 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ

    持ち運びらくらく卓上クーラー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1台
    9日以内出荷
    水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
    付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
  • PCMクールパッドネックリング(28℃) トレードワン

    PCMクールパッドネックリング(28℃)

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    背面冷却パッド付ネックリング。熱がこもりやすい首筋から背面までを冷却
    材質TPU、PCM素材
  • ビッグヤンマくん トレードワン

    ビッグヤンマくん

    トレードワン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アウトドアやお出かけに!超リアルなオニヤンマ!簡単設置で使いやすい!スティックタイプのオニヤンマ!!巻き付けても使える!挿すだけ簡単設置!
    材質本体/PVC、スチール、安全ピン/スチール ストラップ/ナイロン、スチール質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×15
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • 超大判クールタオル ラージサイズ 20枚入 カネイシ

    超大判クールタオル ラージサイズ 20枚入

    カネイシ
    619税込681
    1個(20枚)
    欠品中
    清涼成分メントール配合でスッキリ爽快。さらさらパウダー入りでお肌さらさら。厚手だから破れにくい。超大判だから一枚で全身拭けます。体を拭いて空調服を着ると、スッキリ感がアップします !
    材質水、エタノール、メントール、ブタジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、ピロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)60×40
  • チャッポリン(ハーフ) フマキラー

    チャッポリン(ハーフ)

    フマキラー
    599税込659
    1枚
    5日以内出荷
    蒸散した殺虫成分が隅々までゆきわたり、約3か月にわたってチョウバエ類、ノミバエ類などの害虫を駆除します。安全性の高いピレスロイド系殺虫剤を用いています。本品は薬剤が一定の割合で蒸散するので、最後まで効力が低下しません。浄化槽内の有用微生物には悪影響を及ぼしません。
    有効成分エムペントリン(ピレスロイド系)適合害虫チョウバエ類、ノミバエ類などの成虫
  • 粘着プロ ハエとり シート型 3枚入 小久保工業所

    粘着プロ ハエとり シート型 3枚入

    小久保工業所
    159税込175
    1個
    欠品中
    特殊誘因性の粘着シートでハエ、コバエを捕らえるハエとりシート。コンパクトなシート型。1シートあたり約25×6cm。業務用の強力粘着剤を使用。
    材質ポリブデン適合害虫ハエ、コバエ入数3枚入利用場所屋内
  • ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
    用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • 首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ ケンユー

    首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ

    ケンユー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
    成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン[断熱アルミシート]ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレンセット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1質量(g)225タイプ保冷剤入寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×80×25(カバー含む)
  • 特選天津すだれ エスコ

    特選天津すだれ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
  • ドラデスパワー速効プレミアム フマキラー

    ドラデスパワー速効プレミアム

    フマキラー
    1,390税込1,529
    1個(2g×16包)
    当日出荷
    1回食べれば、最速2時間で効く。 マイクロカプセル処方だから食いつき4倍!一般的な毒餌剤が効きにくいスーパーラットも速効退治。 最速2時間で効果を発揮。 薬剤を食べてから中毒症状が発現し始める時間 スーパーラットも速効で退治。 一般的な毒餌剤によく使われるワルファリン等が効きにくい「スーパーラット」にもよく効きます。 マイクロカプセル処方で食いつき4倍。 5種の食品成分と有効成分のニオイを抑えるマイクロカプセル処方で、食いつきが4倍※にアップ。警戒せずによく食べます。 マイクロカプセル化有無の喫食量比較。フマキラー試験結果。 設置したい場所にそのまま置ける。 袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
    適合ネズミ種別殺鼠剤入数16包入
  • ひんやりネッククーラー TRUSCO

    ひんやりネッククーラー

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に質量(g)20サイズフリー幅(mm)60
  • 天使のスキンベープミストプレミアム ワンワンとうーたん 虫よけ フマキラー

    天使のスキンベープミストプレミアム ワンワンとうーたん 虫よけ

    フマキラー
    1,229税込1,352
    1本(200mL)
    翌日出荷
    虫よけ成分(イカリジン)を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないので、お子様にも安心。マダニにもよく効く。
    シリーズ天使のスキンベープ有効期間8時間
  • スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート SHIMADA

    スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート

    SHIMADA
    4,840税込5,324
    1セット(10枚)
    当日出荷
    LuicsS交換用シート
    用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター) アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
    適合本体PMMS-DC100

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤