7,000件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45cmアルミハネ TRUSCO

    45cmアルミハネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
  • サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
    用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。質量(kg)2ホワイトコード長さ(m)1.6ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)30首振角度(°)左右首振り角度:75機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~28畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38風量調整10段階入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間リズム風
  • アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬

    アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg

    アース製薬
    979税込1,077
    1本(1kg)
    当日出荷
    害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください) 侵入を防いで撃滅 まくだけでよけつけない さまざまな害虫を速効駆除 雨に強いから約1ヵ月効果持続(使用環境により異なります) ニオイが少なく目立たない 粉タイプ 芝生にも使える 大容量1kg
    用途使用前にボトルからキャップを外し、パッキンを取り外したあとに再びキャップを取り付ける。 【侵入を防ぐ場合】侵入させたくない場所のまわりに5cm幅の帯状に1mあたり10gから20gを散布する。軽くひと振りで5gから10gを散布できる。 【直接駆除する場合】不快害虫に直接粉を散布する。 【ひそみ場所にかける場合】不快害虫のひそむ石・ゴミ・枯葉・朽木などの下に直接散布する。対象害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、クモ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、ハサミムシ、タカラダニ、バッタ、ヤケドムシ使用場所お庭、家のまわりシリーズ虫コロリ有効期間約1ヵ月アズワン品番65-2350-02利用場所屋外
  • ハチの巣コロリ スズメバチ用駆除エサ剤 アース製薬

    ハチの巣コロリ スズメバチ用駆除エサ剤

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1パック(2個)
    当日出荷
    置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。 約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります) 【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 【ハチの巣コロリのこだわり】 誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。 よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【適用害虫】スズメバチ
    用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 【組み立て方法】 (1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。 (2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。 【設置方法】 ※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。 置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。 吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。 ※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置方法】 巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。 予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。 【ハチの巣コロリの設置のタイミング】 予防:4月上旬から5月下旬 駆除:6月上旬から10月下旬 【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】 ※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 ※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。 【容器の回収方法】 ハチが周りにいないことを確認してください。 ハチが中に入っていないか確認してください。 容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。 内容液を流出させないように注意してください。 フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。 【駆除した巣の回収方法】 巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。 巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。 回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。 ※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール種別置き型容量2個シリーズハチの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。有効成分フィプロニル適合害虫スズメバチ有効期間2週間使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート

    アース製薬(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(5セット)
    当日出荷
    ●ネズミが捕まりにくいと感じている方に ●ネズミが大好きなニオイの特殊誘引エサ付き ●折り目付きなので、トンネル状やU字状に自由自在に変形 ●水に強い耐水タイプ 【捕獲のメカニズム】 (1)誘引:ネズミが好む食べ物のニオイの特殊誘引エサでネズミをぐんぐんおびき寄せます。 (2)執着:警戒心の強いネズミでさえもエサにやみつきになります。 (3)捕獲:大好きなニオイに誘われて粘着シートにかかりやすくなります。
    用途ネズミの捕獲タイプ粘着シート使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏、ネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡のある場所、ネズミを見かける場所など対象動物ネズミ剤形粘着シート
  • Wトラップゴキブリ用ホウ酸ダンゴ ライオンケミカル

    Wトラップゴキブリ用ホウ酸ダンゴ

    ライオンケミカル(2件のレビュー)
    349税込384
    1箱(24個)
    当日出荷
    置くだけで、ゴキブリをかんたん駆除。大型ゴキブリにも効果があります。ゴキブリの好む、半なまタイプ。生徒頃にも置ける、うず型設計。玉ねぎエキス・動物性エキス・米ぬかオイル配合
    アズワン品番65-0419-76利用場所屋内
  • 工場扇安全カバー タイカツ

    工場扇安全カバー

    タイカツ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    付け外しが簡単で安価タイプです。
    用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
  • 給油口パッキン ダイニチ工業

    給油口パッキン

    ダイニチ工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    質量(kg)3.4ピュアホワイト消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)幅(mm)374奥行(mm)343色(羽根)ホワイト
  • 巣のアリ退治 液剤 フマキラー

    巣のアリ退治 液剤

    フマキラー(5件のレビュー)
    499税込549
    1個(800mL)
    当日出荷
    巣や行列に直接まくだけの液剤タイプ。巣ごとまとめてアリ退治します。 植物にかかっても安心の水性タイプ。 アルゼンチンアリにも効く。
    トラスコ品番753-8804容量(mL)800剤形液剤
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。長さ(m)10材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
  • 菊月香20巻セロパック 玉華堂

    菊月香20巻セロパック

    玉華堂(18件のレビュー)
    339税込373
    1袋(20巻)
    当日出荷
    燃焼時間約7時間。 天然植物性の粉体を使用しているため、刺激臭がほとんどなく、安定した効き目が持続します。 エコなセロパック包装。
    適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7区分防除用医薬部外品利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名菊月香蚊取線香
  • イヌ・ネコの消臭液 アース製薬

    イヌ・ネコの消臭液

    アース製薬(4件のレビュー)
    689税込758
    1本(1000mL)
    当日出荷
    フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
    用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)トラスコ品番818-5061種別液剤容量1000ml寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70使用の目安1m2あたり150~200ml使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり対象動物イヌ・ネコ
  • 強力粘着ネズミとり防水隙間用 ProBuster

    強力粘着ネズミとり防水隙間用

    ProBuster(7件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5枚組)
    当日出荷
    隙間用粘着式ねずみとりシートブック型2枚組、台紙が防水で水に濡れても大丈夫
    種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)アズワン品番65-1226-89
  • 扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3枚電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33風量調整2段階左右首振自動上下角度調整手動
  • クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン LEPLUS NEXT

    クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン

    LEPLUS NEXT
    2,249税込2,474
    1個
    当日出荷
    傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります充電時間(時間)約3※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース

    PROMOTE(プロモート)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
    用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
  • 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    125cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
  • 業務用室外機ルーバー イチネンTASCO

    業務用室外機ルーバー

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
  • 冷風・排熱共通ダクト ナカトミ

    冷風・排熱共通ダクト

    ナカトミ
    3,690税込4,059
    1本
    翌々日出荷
    ミニクーラーMAC-10用の冷風・排熱共通ダクトです。
    付属品冷風・排熱共通ダクト×1質量(kg)約13電流(A)2.35/2.46電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)188/215電源コード(m)約1.8騒音値(dB)56/57保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R134a(封入量105g)コンプレッサー全閉型レシプロ(出力0.145kW)冷房能力(kW)0.41/ 0.43排熱ダクト有無
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
    付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
  • PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)

    PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
    用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
  • 40cmスタンドファン ReeD

    40cmスタンドファン

    ReeD
    9,890税込10,879
    1台
    3日以内出荷
    首振り角度 手動で上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
    付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85幅(cm)58コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階高さ(cm)115~135材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135奥行き(cm)50左右首振左右、上下首振
  • お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,190税込1,309
    1個(100mL)
    当日出荷
    ちいさなお子様から大人まで使える。イカリジン+天然精油(ハッカ油)虫よけ剤。お肌にやさしく ひんやり気持ちいい。蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。使用年齢制限なし。服の上から使える。●低刺激処方 保存料・界面活性剤無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【特長】●有効成分イカリジンにハッカ油をプラス。お子様にも安心して使える虫よけ剤です。●蚊・マダニをよせつけません。
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避寸法(mm)80×230×40質量(g)125シリーズお肌の虫よけ香りプラスハーブ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニアズワン品番64-8896-58
  • ブラックねずみ捕獲カゴ 角型 ノーブランド

    ブラックねずみ捕獲カゴ 角型

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
    種別捕獲かご材質スチール(黒電着塗装)
  • 天然すだれ用巻上器 ワタナベ工業

    天然すだれ用巻上器

    ワタナベ工業(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
    用途天然すだれの巻き上げに最適。仕様長さ160cm迄のすだれに対応トラスコ品番440-7644材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿全長(mm)190(コテ部)設定温度(℃)230~450
  • 熊よけ鈴 中林製作所

    熊よけ鈴

    中林製作所(5件のレビュー)
    1,429税込1,572
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
    仕様3連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)140アズワン品番64-3219-10対象動物
  • 熊よけ鈴 中林製作所

    熊よけ鈴

    中林製作所(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
    仕様2連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)100アズワン品番64-3219-09対象動物
  • ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8セット

    フマキラー(2件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1セット
    5日以内出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
    用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)1.8トラスコ品番412-8711電源アルカリ単一乾電池4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャブBT錠 住化エンバイロメンタルサイエンス

    チャブBT錠

    住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100g)
    欠品中
    適合害虫ユスリカ、チョウバエ等成分ピリプロキシフェン特性即効性・残効性
  • 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmキャスター工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)7グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
  • 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    壁掛けサーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。工具なしでガードや羽根も分解できる。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度
    幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22/24コード長さ(m)電源:約2.0機能風量調節:3段階調節左右首振約80(自動)上下首振上下90
  • スポットエアコン スイデン

    スポットエアコン

    スイデン
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%電源コードドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13送風口数2口冷媒R32動作温度(℃)25(50%)~45(40%)電源プラグ始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655冷却能力(kW)4.6/5.2公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30、L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4排熱ダクト有無別売
  • 虫よけバリアアミ戸用1年用 フマキラー

    虫よけバリアアミ戸用1年用

    フマキラー
    979税込1,077
    1パック(2個)
    当日出荷
    ソーラーパワーと独自構造で効きめアップ!。最後まで効果が落ちない。しっかり貼りついて落ちない
    効果1年
  • 熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ) グリーンクロス

    熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
    用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。幅(mm)250オレンジ高さ(mm)150質量(g)170奥行(mm)130
  • バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個 バルサン

    バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個

    バルサン
    2,498税込2,748
    1セット(3個)
    当日出荷
    フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
    用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量20g・・・6~8畳(10~13平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉 ミズケイ

    アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉

    ミズケイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首に装着しクールダウン。アイスネックパック「氷太郎」。直接氷を入れて急速に冷却。冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
    用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング。スポーツ観戦。夏祭り。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシンググレーサイズF質量(g)水500を入れて凍らせた場合:約744、244種類ネッククーラー寸法(cm)縦:20、横:20、高さ:7素材ポリ塩化ビニル稼働時間(分)180
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ

    ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
    付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個種別床置き質量(kg)約38電源(V)単相100(50/60Hz)スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5幅(cm)40電圧(V)(50/60Hz)100定格出力(kW)0.65/0.77首振あり電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ805使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5高さ(cm)80.5送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8奥行き(cm)43
  • ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 窓パネル

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1組
    欠品中
    ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
    適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤