7,002件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネズミホイホイ チューバイチュー業務用 2セット アース製薬

    ネズミホイホイ チューバイチュー業務用 2セット

    アース製薬(3件のレビュー)
    789税込868
    1箱(2組)
    当日出荷
    強力粘着でおもしろいほどよくとれます。 業務用:業者(プロ)が使っている大型サイズ。 どんな大きいネズミもガッチリ捕獲します。 水に強いプラスチック製トレーなので、設置場所が水で濡れていても使えます。厨房などの水回りにも。 プラスチック製トレーなので、かみちぎれない、逃げない、汚れない。 トレーを剥がしやすいオープナー付き トレー内の粘着剤がくっつかないコア付き 殺鼠剤を使用していないので安心。 【使用目的】ネズミの捕獲
    用途(1)トレーを剥がす。 (2)チーズ、ビスケット、ソーセージ等のえさをトレーの中央部に置くとさらに効果的です。※本品にえさは付属していません。 (3)ネズミの通り道、ネズミやネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡がある場所などに設置してください。 (4)粘着剤にネズミがかかります。 【ネズミ捕獲のポイント】 (1)ネズミは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。 (2)ネズミは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6日から7日たっても捕れない場合は、設置場所を変えてください。 (3)ネズミの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いて使用することをおすすめします。 (4)紙製のトレーだとネズミがかみちぎる、逃げる、まわりを汚す等の場合があります。本品はプラスチック製のトレーなので、かみちぎれない、逃げない、汚れない。トラスコ品番818-5058種別置き型容量2セットシリーズチューバイチュー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)271×271×16使用場所ネズミの通り道、ネズミやネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡がある場所などアズワン品番64-1139-72使用期間60日対象動物ネズミ利用場所屋内
  • 伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m ナカトミ

    伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m

    ナカトミ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
  • 強力デスモア アース製薬

    強力デスモア

    アース製薬(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    【シールをめくって置くだけ】 薬剤はシールをはがしてそのまま置けますので、簡単です。 【好んでよく食べる】 薬剤はネズミの好む原料を配合して、ネズミの食べやすい大きさと固さにしていますので、ネズミがよく食べます。 【たくさんのネズミを駆除】 ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。食べたネズミがすぐに死ぬことはありませんので、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。 【効能】ネズミの駆除 【防除用医薬部外品】
    種別殺鼠剤成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分トラスコ品番828-5232セット内容30g×4容量1個区分防除用医薬部外品シリーズ強力デスモア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×167×47使用の目安容器ごと薬剤を適量(約10gから30g)置いてください。有効成分ワルファリン0.05%(w/w)使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所アズワン品番64-1140-14対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアA
  • フロアー扇風機 TEKNOS

    フロアー扇風機

    TEKNOS(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機。DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機
    仕様首振りホワイト種類リズム風消費電力(W)48~55(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)W430×D400×H1250~1480ハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)5.9モーターDCモーター風量3段階切替タイマー8時間切
  • 涼タオル ハクゾウメディカル

    涼タオル

    ハクゾウメディカル
    3,998税込4,398
    1箱(5本×10袋)ほか
    6日以内出荷
    肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。心地よい冷感が得られます。皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)。アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。
    成分水、メントール、 PG、ペンチレングリコール、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ステアレス-20、ポロキサマー181、クエン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール、PPG-26プテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、香料サイズ(cm)タオル:28×60素材タオル:レーヨン・PET
  • 扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応
    用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
  • アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ? アース製薬

    アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ?

    アース製薬
    898税込988
    1個(374g)
    4日以内出荷
    屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。
    付属品成分植物由来成分使用方法(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。※直射日光、高温を避けて設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。【使用の目安】アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)【使用場所】玄関、勝手口、窓ぎわ香りハーブの香り対象害虫アリ(シロアリを除く)有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)
  • 扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR YAMAZEN(山善)

    扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載
    用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン質量(kg)3.4消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
  • 虫よけマシン 平野商会

    虫よけマシン

    平野商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。
    セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)約65電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可連続使用時間約20~25日寸法(Φ×高さH)(cm)8×5
  • 瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー SARAYA(サラヤ)

    瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー

    SARAYA(サラヤ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    服の上から冷やす、瞬間冷却スプレーです。フローラルウッディの香りです。
    用途夏場の屋外作業時などに。トラスコ品番753-7166容量(mL)450
  • 冷暖スポットエアコン ナカトミ

    冷暖スポットエアコン

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
    種別床置き質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(冷房)(強)1080/1300(弱)990/1200(暖房)(弱)850/1010消費電力(暖房)弱:850/1010定格出力(kW)0.65/0.77首振あり対応PL保険:加入電源コード(m)約2寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5本体寸法(mm)奥行475本体寸法(mm)高さ855保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400騒音値(dB)(50/60Hz)(強)61/62.5(弱)60.5/62冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
  • スポットクーラー用エルボ ナカトミ

    スポットクーラー用エルボ

    ナカトミ
    1個
    欠品中
    SAC-2500C、SPC-2500、SPC-2500S用のエルボです。
  • クーラーテント スイデン

    クーラーテント

    スイデン
    161,800税込177,980
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
    用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
  • サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
    質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
  • お部屋の虫キラーダブルジェット フマキラー

    お部屋の虫キラーダブルジェット

    フマキラー
    889税込978
    1個(450mL)
    翌々日出荷
    180種以上の不快害虫に効く! 待ちぶせ効果が最大2ヵ月続く! ベタつきをおさえたクリーン処方。
    適合害虫ムカデ、カメムシ、ハチ、コバエ、アリ、ガ、クモ、ユスリカ、カツオブシムシ、チャタテムシ、コクゾウムシ、他利用場所屋内
  • ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコ

    ポータブル扇風機 Folding Fan P11

    アスコ(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    欠品中
    折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚
  • ミストdeクールシャワー 扇風機用 後藤

    ミストdeクールシャワー 扇風機用

    後藤
    7,298税込8,028
    1個(340g)
    4日以内出荷
    扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
    総質量(kg)約0.28チューブ全長(m)チューブ:約3.5材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンセット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10適合ホース内径(Φmm)12~15チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)9.8
  • ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールス

    ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用

    スタックスツールス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
  • 冷風扇(メカ式) エスケイジャパン

    冷風扇(メカ式)

    エスケイジャパン
    9,990税込10,989
    1台
    3日以内出荷
    わかりやすいシンプルなボタン操作 水位センサー付きで水切れお知らせ いつも爽やか、洗えるフィルター採用 移動もらくらくキャスター付き 上下手動、左右自動ルーバー付き 結露受け安心トレー付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
    ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×300×670質量(kg)5.1最大電力(W)44
  • BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚 タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
    質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
  • クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス

    クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル

    グリーンクロス
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
    用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
  • 気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター アイリスオーヤマ

    気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷
    気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
    タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
  • アース渦巻香 アース製薬

    アース渦巻香

    アース製薬
    239税込263
    1個(10巻)
    翌日出荷
    1巻で約7時間蚊を落とす、ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります) 線香をご使用いただくときの線香立てが付いています。 高級ビャクダンの香り 【販売名】アース渦巻Qa 【効果効能】蚊成虫の駆除
    適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分トラスコ品番828-5178セット内容本品、線香立て1個種別蚊取線香容量10巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131香り高級ビャクダンの香り有効成分dl・d-T80-アレスリン32.5mg/巻アズワン品番64-1140-20利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻Qa
  • ケムシカダンHS フマキラー

    ケムシカダンHS

    フマキラー(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(1000mL)
    当日出荷
    パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。植物にやさしい水性タイプ。
  • 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業

    住宅用凍結防止剤 凍ランブルー

    古河薬品工業(12件のレビュー)
    699税込769
    1本(1L)
    当日出荷
    KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
    用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • スポットエアコン延長ダクト Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長ダクト

    Haier(ハイアール)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F
    用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。ホワイト長さ(m)3
  • ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン

    ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階

    ダイソン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で。検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ。空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去。密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める。循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける。年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能。ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光。安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】。◇微粒子(ホコリ)センサー。◇360°グラスHEPAフィルター。◇活性炭フィルター。◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m
    用途空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス質量(kg)4.73ホワイト機能左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量10段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×105適用畳数11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー

    シャープ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
  • 除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日) エスケイジャパン

    除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日)

    エスケイジャパン
    45,800税込50,380
    1台
    翌々日出荷
    30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量7L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)25/30L
    用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)20タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×292×618電源コード(m)1.5最大消費電力(W)630水タンク容量(L)7冷媒R32タイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】25/30
  • ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable グリーンライフ

    ポータブル電動ミストファン G-Mist Portable

    グリーンライフ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。フックでぶら下げてライトとしての使用も可能。リモコン付きで離れていても簡単操作。
    用途ミストファン材質本体/ABS質量(kg)2.2グレー電源DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)コード長さ(m)【USBコード】1電池DC3.7V/リチウムイオン電池(16000mAh)水タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.6×15×55.5
  • ミストアタッチメント ミストブリーズ 日動工業

    ミストアタッチメント ミストブリーズ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)
    用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
  • イヤな虫ムエンダー60プッシュ 大日本防虫菊

    イヤな虫ムエンダー60プッシュ

    大日本防虫菊
    1,398税込1,538
    1個(30mL)
    翌々日出荷
    アリ、クモ、コバエなどもまとめて退治。1.5畳あたり1プッシュ、これ1本で様々な広さのお部屋に使えます。生活害虫防除剤協議会登録。広さに合わせて空間にプッシュするだけ!狭い空間にも、広い空間にも。ニオわない、汚れない、面倒な事前準備、後片付け不要。無臭性。空間噴射のワンプッシュ式不快害虫駆除剤。低刺激。あなたのお部屋をイヤな虫とは無縁にしたい!60プッシュ。最大90畳分。
  • アースガーデン ハチよけ撃滅線香 アース製薬

    アースガーデン ハチよけ撃滅線香

    アース製薬
    1,798税込1,978
    1個(40巻)
    翌々日出荷
    ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。
    付属品皿型線香立て付成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)使用方法【はずし方】●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。【火のつけ方】●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。【線香立ての使い方】●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。※以下の場面では使用しないでくださいハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です・ハチやハチの巣の駆除・野山などで携帯しての使用●スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)効果持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
  • 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    6,979税込7,677
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階
  • SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック SUO

    SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック

    SUO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    植物性PCM(フェーズチェンジマテリアル)を使用したネッククーラーで、18℃で凍結・融解を繰り返すことで体温を効率的に調整します。28℃タイプよりも冷感が強く、ほてりや発熱時のクールダウンに最適です。柔軟性のある芯入り構造でフィット感が向上し、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計。接着面が広くなったことで冷感効果は従来比4倍にアップ。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適です。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で使用可能。繰り返し使えるエコ設計で、環境にも配慮されています。暑さ対策や熱中症予防に、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍するアイテムです。
    ブラック
  • ネズミ捕りシート SHIMADA

    ネズミ捕りシート

    SHIMADA
    898税込988
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
  • 別売 隙間用アタッチメント アイリスオーヤマ

    別売 隙間用アタッチメント

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
    適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U質量(kg)0.48サイズ(cm)接続部分:14(内径)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤