7,002件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE

    氷タオル ver.2

    MARKLESS STYLE
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷
    冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。
    材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料寸法(mm)【タオル】260×260ホワイト種類タオル色(本体)ホワイト
  • ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー seena

    ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー

    seena
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書グレー質量(g)約261羽根枚数5枚モーターDCモーター使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間充電時間約4時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約W83×H198×D41素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)定格入力DC5V/2A
  • ソーラガーデンオニヤンマ ハック

    ソーラガーデンオニヤンマ

    ハック
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    虫が気になるところに設置すれば生きているようにオニヤンマが動く。
    質量(g)60サイズ(cm)25(オニヤンマ)、6.8×7.5×20~30電源ソーラーパネル給電または単4電池x1本使用(別売)連続使用時間(時間)約8(電池使用時)主材質ABS,PVC,鉄
  • クールスプレー衣類用 強冷感 サイキョウ・ファーマ

    クールスプレー衣類用 強冷感

    サイキョウ・ファーマ
    799税込879
    1個(330mL)
    翌々日出荷
    衣類にシュッとスプレーするだけで、ひんやり冷涼感を得られます。暑い時期のお出かけや、通勤・通学前に。たっぷり使える大容量330mL!。消臭成分(柿タンニン)配合、無香料タイプ。
  • リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス

    リモコン付きDCフロアー扇風機

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
    付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
  • 除虫菊乳剤 金鳥(KINCHO)

    除虫菊乳剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    長く愛用されている速効性で低毒性の殺虫剤です。
    成分ピレトリン(ピレスロイド系)…0.18%(w/v)効能ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 虫よけバリア玄関用 フマキラー

    虫よけバリア玄関用

    フマキラー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    効きめ最大3倍*1。黒色ボディ&黒色シートが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。風を取り込み、薬剤を効率的に上下に拡散。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
  • 虫よけスプレー SP(サイキョウ・ファーマ)

    虫よけスプレー

    SP(サイキョウ・ファーマ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)
    欠品中
    医薬部外品として最高濃度のディート10%配合したエアゾールタイプの虫よけミスト。手を汚さず広範囲に噴霧でき、ムラなく付けられます。キャンプ・バーベキュー、ゴルフ、魚つりなどのレジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時に、使用することで虫さされを防ぎます。
    利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール S

    MAGICOOL(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    3日以内出荷
    労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。さらさらマジクール。スポーツウェアにも使われているポリエステル生地で、さらさらの肌触り。首に巻いても生地の濡れ感が気にならない。頭に巻けば、発熱・頭痛対策としても使える。
    用途作業中の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ寸法(縦×横)(cm)4.8×53
  • マイクロファイバーひざかけ テンダイ

    マイクロファイバーひざかけ

    テンダイ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。
  • カメムシニゲール 分包タイプ アフティ

    カメムシニゲール 分包タイプ

    アフティ
    1,080税込1,188
    1個
    翌々日出荷
    吊り下げるだけで寄せ付けない。ベランダや洗濯干しに見えないバリア!。人にはやさしいミントの香り。化学合成殺虫成分不使用。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。
    仕様効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20入数6利用場所屋外
  • スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)

    スポットコンパクトクーラー

    YAMAZEN(山善)
    39,990税込43,989
    1台
    当日出荷
    冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
    用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
  • ニュー冷ベルト つくし工房

    ニュー冷ベルト

    つくし工房
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト 保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。 マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。
    付属品保冷剤×2個使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。寸法(mm)75×550温度持続時間1.5~2時間
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • ブラック・角型ハウス コンパル

    ブラック・角型ハウス

    コンパル
    829税込912
    1個
    当日出荷
    塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
    用途ネズミの捕獲に種別捕獲カゴ材質/仕上スチール(エボキシ塗装)質量(g)350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100
  • ストップすきま風 光

    ストップすきま風

    (4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
    用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7661材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ質量(g)121寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤(水性) 金鳥(KINCHO)

    金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤(水性)

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。 水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物) 専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。
    質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)65×220有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)利用場所屋内
  • プロ用ハエ・カ駆除剤 金鳥(KINCHO)

    プロ用ハエ・カ駆除剤

    金鳥(KINCHO)
    859税込945
    1個(480mL)
    当日出荷
    適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ利用場所屋内屋外両用
  • 工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
  • ねずみ忌避スプレー ProBuster

    ねずみ忌避スプレー

    ProBuster(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネズミを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!6m噴射!ノズル付
    種別スプレー成分ハーブ(はっか)、アルコール
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • 充電式熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション

    充電式熱中警戒アラートバンド

    ヒロ・コーポレーション
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
    用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
  • 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND

    扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB

    TOPLAND
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで
    用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2
  • 熱中対策キット バックのみ リンクサス(Linxas)

    熱中対策キット バックのみ

    リンクサス(Linxas)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
    用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×150素材ポリエステル
  • バルサン DX煙タイプ バルサン

    バルサン DX煙タイプ

    バルサン
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
    徹底的に駆除したい方に。バルサンで拡散力最強。※1 効くを極めた殺虫力。※2 家中の不快害虫をまるごと駆除!シュっとこするだけの煙タイプ。6~8畳用。 ※1バルサンくん煙殺虫剤始動方式の比較において(煙式、水式、霧式)。※2バルサンくん煙殺虫剤の煙式において殺虫成分の力価、適用害虫種数の比較に基づく。スミズミまでよく効く。フタでこするだけの簡単始動。
    用途不快害虫の駆除有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) フェノトリン(ピレスロイド系) d・d-T-シフェノトリン(ピレスロイド系)対象カメムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、クモ、アリ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、ユスリカ、ガガンボ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ、コクヌストモドキ、コガネムシ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ウンカ、コオロギ、カマドウマ、ツユムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • ミストファンV02 AirRevolution

    ミストファンV02

    AirRevolution
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。
    用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V)

    ナカトミ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
    仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4電圧(V)(50/60Hz)三相交流200本体質量(kg)40冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0消費電力(W)(50/60Hz)1045(強)、1030(弱)/1340(強)、1305(弱)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45送風口数1冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5騒音値(dB)(50/60Hz)65(強)、60(弱)/66(強)、60(弱)定格電流(A)(50/60Hz)3.4(強・弱)、4.0(強・弱)排熱ダクト有無
  • 大型冷風機 エスコ

    大型冷風機

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    翌日出荷
    水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
    寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース

    ツインバード
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)
  • ひんやり冷ひやネックタオル(800本) エピオス

    ひんやり冷ひやネックタオル(800本)

    エピオス
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    メントール入りでスッキリ爽快!暑さ対策に最適なひんやり冷たいウェットタオルです。大判だから首に掛けたり、お肌をふいて使うことができます。個包装で持ち運びにも便利です。肌温度-3℃が1時間続くロングタオル!(30℃の室温で肌にのせて使用した場合)。スポーツ、野外イベント、アウトドア、屋外作業や通勤通学時に最適!首にかけられるため両手が塞がらず快適に涼をとれます。
    用途暑さ対策グッズ寸法(mm)40×200シートサイズ(mm)560×200入数800本(50本×16袋)
  • イヤーな虫の天敵 オニヤンマジャンボ MIKI LOCOS

    イヤーな虫の天敵 オニヤンマジャンボ

    MIKI LOCOS
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    環境に優しく簡単装着!。用途に合わせて使い分けが可能!。「ストラップ」でベルトや作業ポーチに装着。「吸盤」でトラクターなどに装着。「安全ピン」で服や帽子に装着
    用途ベランダ、窓ガラス、軒下、キャンプ、農作業、山林作業に利用場所屋内屋外両用寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)200×160×35
  • ポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ バルサン

    ポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ

    バルサン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    気になる人は気になっているエアコンの”ポコポコ音”の抑制!気密性の高いマンションで様々な条件が重なったときに発生する「ポコポコ」音を防虫キャップで抑制。形状+薬剤でWブロック!薬剤練り込みタイプ。虫よけ効果は約6ヶ月。差し込むだけの簡単取り付け!
    用途エアコンのポコポコ音抑制、虫よけに材質本体:EVA、逆止弁:シリコーンゴム、有効成分:ピレスロイド系有効成分ピレスロイド系入数1個使用期間約6カ月間(180日間)
  • ムカデコロリ アース製薬

    ムカデコロリ

    アース製薬
    1,280税込1,408
    1本(20mL)
    欠品中
    ●家中使えてまるごと駆除 ●面倒な準備不要 ●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) ●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。 ●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。 ●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●汚れ・ベタつきなし ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途ムカデの駆除成分1号灯油、LPG種別スプレータイプ80回分シリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回香り無香料適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間)使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • アースノーマット 60日セット アース製薬

    アースノーマット 60日セット

    アース製薬(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    ●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●換気しててもOK ●プラグ式 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止成分1号灯油、流動パラフィン種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット香り無香料適合害虫蚊成虫利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
  • 消臭剤パック 静岡製機

    消臭剤パック

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種HSE242

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤