7,168件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ 服部

    首掛け極冷タオル(マイナス5度)1枚個包装タイプ

    服部
    15,980税込17,578
    1箱(300本)
    3日以内出荷
    首にかけるだけでひんやり爽快。肌温度マイナス5℃※の極冷タオル。暑さ対策は、この1枚。汗も気分もすっきりリフレッシュ。
    用途【こんな時におすすめ】。野外で働く方に。部活動をしている学生に。外出時に。スポーツ観戦時に。通勤・通学で汗をかくときに。屋内で暑さを感じたときに。汗やベタつきを拭きたいときに。気分をリフレッシュしたいときに成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロプレングリコール、メントール、乳酸メンチル、可溶化剤寸法(cm)【袋】17.6×4.7×1.8【タオル】25×55入数300本
  • 冷風扇(単相100V) J&S

    冷風扇(単相100V)

    J&S
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
    質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68風量調整3段階
  • モグラ・コウモリクリン イカリ消毒

    モグラ・コウモリクリン

    イカリ消毒
    898税込988
    1個(100g)
    翌日出荷
    モグラとコウモリの嫌いなニオイで通せんぼ。埋めるだけ、撒くだけの粒剤タイプ。
    用途モグラ・コウモリの忌避成分粗製ナフタリン使用場所屋根裏、土中
  • コウモリいやがるスプレー イカリ消毒

    コウモリいやがるスプレー

    イカリ消毒
    1,229税込1,352
    1個(400mL)
    翌日出荷
    たっぷり使えてしっかり忌避するコウモリ忌避スプレー。ベランダや倉庫など広い空間を手軽に処理できる。衛生面にも配慮できる除菌効果をプラス。
    用途コウモリ忌避成分天然ハッカ油噴射距離(m)約3使用場所ベランダ、屋根裏、通気口、屋根裏等
  • KK-923 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー コミネ

    KK-923 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー

    コミネ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    酷暑対策に、ペルチェ素子を頸部の頸動脈と頸静脈の位置に配置することで、血流を冷却し、体温を効果的に下げることが期待できる頸部装着型の冷却具。・電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)
    用途・USBモバイルバッテリーブラックサイズFREE
  • バルサン ダニとりシート ダニーノ 12枚入 LEC(レック)

    バルサン ダニとりシート ダニーノ 12枚入

    LEC(レック)
    2,198税込2,418
    1パック(12枚)
    当日出荷
    捕獲したダニごと捨てられるダニとりシートです。ダニが好むフルーツの香りでダニを引き寄せ、シート内部の粘着シートでダニを捕獲します。薄型シートで、カーペットやシーツの下に敷いてもじゃまになりません。殺虫剤成分は使用していませんので、お子様やペットにも安心です。2枚ずつ個別包装されております。
    材質レーヨン、ポリエステル、フルーツ香料、粘着シート寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚あたり:6.5×8.5
  • 業務用バルサンMCジェットW バルサン

    業務用バルサンMCジェットW

    バルサン
    4,098税込4,508
    1個(100g)
    3日以内出荷
  • 爽快ジェットファン4 日本緑十字社

    爽快ジェットファン4

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
    用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
  • 衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き ツインバード

    衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き

    ツインバード
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。 ・1日あたり7.1L※1の除湿能力 ※1 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は6.3L。 ・自動で上下に動くルーバー付きで、まんべんなく風を送り、衣類を効率的に乾燥させます。 ・コンプレッサー式だから電気代がお得 1時間刻みで設定可能な1~8時間のオフタイマー搭載で無駄な運転時間を削減できます。 ・排水の手間を減らす4L大容量タンク 満水時は自動で運転が停止し、音とランプでお知らせ。また、蓋が外せて洗えるため衛生的。 ・左右に動くキャスター付きで移動も簡単 ・連続排水対応 ※内径12mmの市販ホースをご用意ください。
    用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気対策などの小規模空間における除湿用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
  • マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬

    マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ

    アース製薬(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ 天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。 殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。 透明感のあるフレッシュな香りが広がります。 屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。 容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。 【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。) 【品名】虫よけ芳香剤 【用途】屋内用 【適用害虫】ユスリカ 【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本 【不快害虫用】 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
    用途屋内用付属品吊り下げヒモ1本成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤種別プレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51適合害虫ユスリカ使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
  • 移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ

    移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き

    ナカトミ
    66,998税込73,698
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1種別床置き質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • LT虫よけスプレー LT

    LT虫よけスプレー

    LT
    729税込802
    1本(300mL)
    当日出荷
    パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。
    適合害虫蚊、ブユ、ノミ、サシバエ利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り

    UYEKI
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • オゾネオ技術搭載消臭器 マクセル

    オゾネオ技術搭載消臭器

    マクセル
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
    付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)消費電力(W)最大4電源専用ACアダプター本体質量(g)約850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233適合床面積1~20畳(推奨)オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)脱臭機能タイマー機能
  • 全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
    用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
  • カメムシシャット ファミリー・ライフ

    カメムシシャット

    ファミリー・ライフ
    3,698税込4,068
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    天然植物抽出成分でカメムシを寄せ付けない!!。植物が害虫等から身を守るために持っている抵抗成分で忌避効果を発揮します。物干しなどに吊るして使える便利なフック付き。玄関・窓際・裏口。お子さまやペットも安心のゲルタイプ。気になる場所に置くだけカンタン!。12種類の天然成分。効果約2カ月(常温)。有効範囲:約6畳程度
    セット内容本体、蒸散フタ、フック材質天然植物抽出物、天然由来香料、食添色素、ゲル化剤、界面活性剤、蒸散フタ:PP、フック:ABS容量(mL)1個:(約)160質量(g)本体:(約)180(1個)、蒸散フタ:(約)10(1個)、フック:(約)5(1個)寸法(cm)フック寸法(縦×横×厚み):(約)8×4×0.5適合害虫カメムシ直径×高さ(cm)本体:(約)7×7(使用時:(約)7×10)、蒸散フタ:(約)6×4.5利用場所屋外
  • 熊よけ鈴 MONTAG

    熊よけ鈴

    MONTAG(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×140ブラック本体質量(g)50対象動物
  • 9KIH8002 デサピア 不快害虫用きひ剤 置き型 100g 虎変堂

    9KIH8002 デサピア 不快害虫用きひ剤 置き型 100g

    虎変堂
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    デザピアは植物の持つきひ効果で目に見えないきひバリアを作り、お部屋に近づく虫を追い出し、寄せ付けなくさせます。 植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。 冷蔵庫の下やシンクの下などに 約8m2に1個置いてください。 効果期間:約1ヶ月
    仕様●内容量:100g●サイズ:60×60×65mm●成分:植物抽出エキス、吸水性樹脂、エタノールアズワン品番67-8740-06
  • 虫の天敵鬼ヤンマ 2個組 ファミリー・ライフ

    虫の天敵鬼ヤンマ 2個組

    ファミリー・ライフ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    虫の天敵 鬼ヤンマ。日本最大のトンボ「オニヤンマ」黒字に黄色い縞模様は、まさに鬼のパンツ!大きな目玉で飛んでいる虫(蚊、アブ、ススメバチ)をすばやく見つけ、6本の脚をかごのようにしてキャッチ!!そのオニヤンマをディテールにこだわり再現!。蚊・アブ・ススメバチなどの天敵、肉食トンボの鬼ヤンマ。大きな目で威嚇。ストラップでぶら下げ飛んでいる姿、ピンで留めて止まっている姿を再現。リュックや、帽子につけたり、アウトドアやキャンプなどでタープやテントにつけてもOK。便利なストラップと安全ピン付き
    材質PVC、鉄、ポリエステル質量(g)1個:9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×2.6
  • 激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 アイリスオーヤマ

    激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
    用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
  • NEWフライマグネット用誘引剤 dorian

    NEWフライマグネット用誘引剤

    dorian
    10,900税込11,990
    1パック(6g×20個)
    当日出荷
    ボトル内に入れた誘引剤(専用ベイト剤)をぬるま湯で溶かして、イエバエやクロバエなどニオイに誘引されるハエ類を効果的に誘引、捕獲します。
  • 戸袋ラットガード Ⅱ型 エコ・サービス・ジャパン

    戸袋ラットガード Ⅱ型

    エコ・サービス・ジャパン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
  • 熊よけベル エスコ

    熊よけベル

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
  • 触らず むしキャッチリー掃除機用 スマイルキッズ

    触らず むしキャッチリー掃除機用

    スマイルキッズ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。 ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。 狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。
    用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。 掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。材質(本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET質量(g)個装:約97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約4.5×4.5×24.6適合害虫クモ・カメムシ利用場所室内
  • 雨に強い!強力ネコニゲール 800ml アフティ

    雨に強い!強力ネコニゲール 800ml

    アフティ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。 ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。 使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。
    用途ネコの侵入防止、及び忌避。容量(mL)800有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります)原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤対象動物ネコ
  • Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
    セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約7.0~39.0本体質量(kg)約3.5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積20畳(33m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
  • 俺のクールタオル WAシリーズ 富士製砥

    俺のクールタオル WAシリーズ

    富士製砥
    529税込582
    1個
    当日出荷
    お手軽な熱中症対策グッズです。タオルは水や汗に濡れるとひんやり冷たくなります。触り心地がサラサラしており水や汗を素早く吸収拡散されます。抗菌・防臭加工で清潔に利用できます。洗濯機で洗濯が可能です。濡れた状態でタオルを振ると何度でも冷たくなります。【用途】。お出かけやスポーツでの熱中症対策に。仕事や家事でもひんやりと気持ちよくお使いいただけます。
    寸法(mm)【タオル】300×900、【ボトル】69×170タイプ気化熱効果タイプ種類クールタオルアズワン品番64-5212-78
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット アース製薬

    アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット

    アース製薬
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。 器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。 アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)
    用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。成分流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン445.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所4.5畳~12畳の部屋使用期間180日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマット CS6(無香料)
  • 3WAYソーラー殺虫機 タック

    3WAYソーラー殺虫機

    タック
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。
    用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機材質(本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト寸法(mm)(杭無し)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×510
  • バーミレス乳剤【不快害虫用】 三井化学

    バーミレス乳剤【不快害虫用】

    三井化学
    11,900税込13,090
    1本(1.8L)
    当日出荷
    エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果 エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化 幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能 工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策 飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策 低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
    適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ利用場所屋内・屋外
  • 35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)

    35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1個
    翌々日出荷
    羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
    幅(mm)500Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m 田中金網

    ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m

    田中金網
    29,900税込32,890
    1本
    3日以内出荷
    隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
    種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)30網目(mm)10
  • テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOS

    テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

    TEKNOS
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
    ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • オゾン除菌消臭器 マクセル

    オゾン除菌消臭器

    マクセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
    付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本質量(g)約200使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源専用ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140最大消費電力(W)3適合床面積1畳~8畳入力電源(V)DC5/1Aオゾン発生量(mg/h)最大2
  • 桐灰じんわり温かいおなか用カイロ 小林製薬

    桐灰じんわり温かいおなか用カイロ

    小林製薬
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    おなか用カイロ 衣類に貼るタイプのカイロ 従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃ 14時間持続
  • 業務用フライキャッチャーオレンジZ 金鳥(KINCHO)

    業務用フライキャッチャーオレンジZ

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1袋(10セット)
    当日出荷
    殺虫成分不使用なので食品を取り扱う場所に好適です。コバエだけでは無く、キンバエやイエバエなど、大型のハエも捕獲します。誘引剤をセットし、吊るだけなので使用場所を選びません。誘引効果は約1ヶ月持続します。
    用途飲食店の厨房や給食センターなどの調理場に発生する飛翔昆虫の捕獲。ごみ処理場などのハエの捕獲セット内容容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール質量(g)377シリーズフライキャッチャー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×100適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類有効期間1ヶ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • 俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン 和勝の保証

    俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

    和勝の保証
    3,890税込4,279
    1台
    当日出荷
    羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
    用途首からかける羽根なし扇風機電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
  • ハイブリッドファン用マグネット キングジム

    ハイブリッドファン用マグネット

    キングジム
    7,990税込8,789
    1台
    当日出荷
    エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
    対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤