絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(244)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
47ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

エアークーラー(超低温空気発生器)
イチネンTASCO¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
加湿空気清浄機 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
ルーバーフィルター
赤松電機製作所¥5,290~税込¥5,819~1個当日出荷から翌々日出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ハイブリッド・ファン
潮(2件のレビュー)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
シロアリハンター エアゾール
イカリ消毒(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(200mL)当日出荷食べさして巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。 有効成分は昆虫にだけ作用するので人畜に安全。 予防用に沢山使える15個入。 有効期限は約2年。質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×102×212主成分ビストリフルロン・松材適合害虫シロアリ有効期間約2年
空気清浄機ファンディスタイル
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)色ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
捕虫シートUC-200S
ピオニーコーポレーション¥6,198税込¥6,8181箱(20枚)当日出荷環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。適合H-203トラスコ品番731-6542材質紙寸法(mm)550×100質量(g)670
石油ファンヒーター専用キャリー
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個5日以内出荷から6日以内出荷ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製色グレー
カダン 白アリジェットプロ
フマキラー(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(450mL)当日出荷シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール容量(mL)450質量(g)422備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66剤形エアゾル
耐水チュークリン ハウス型
イカリ消毒(1件のレビュー)¥729税込¥8021箱(2枚)当日出荷耐水台紙シリーズのハウス型で、屋外で使用でき、捕まったネズミを直接、目や手に触れることなく処理が可能です。成分ポリブテン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×117対象動物ネズミ
虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ
金鳥(KINCHO)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。用途不快害虫の駆除及び忌避質量(g)約40シリーズ虫よけカトリス寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×40使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫チョウバエ・ユスリカ等利用場所屋内
フレキエアーダクト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷から翌々日出荷高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
カメムシ博士
アイビーアール¥3,980税込¥4,3781個(1000mL)3日以内出荷「カメムシ博士」はピレスロイド系殺虫成分ペルメトリンを主成分とする殺虫剤です。 ピレスロイドとは除虫菊に含まれている殺虫成分ピレスリンによく似た化学合成品ですので、人体、ペットなどには安全な薬品として家庭用殺虫剤などに広く使用されています。 カメムシはこの薬剤塗布上にとまると殺虫成分を吸い込み神経が破壊され、やがて昇天します。1Lで約25坪(82.5m2)まで使用可能です。付属品容器・刷毛 各1個成分ピレスロイド系殺虫成分ペルメトリン有効期限約3か月
排水口コバエ退治+α
イカリ消毒¥628税込¥6911個3日以内出荷分包タイプの粒剤で手軽にコバエの発生予防。有効成分は食品成分(殺虫剤不使用)なので安心して使用できる。風呂場、洗面所、トイレ、台所などの排水口などに使用できる。用途コバエの幼虫駆除・コバエ発生予防予防・排水口のヌメリ落とし・排水口の臭い対策主成分食品成分、過硫酸水素K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×19×129
スモークダッシュ用 集塵フィルター
テラモト¥10,700税込¥11,7701台当日出荷集塵部・脱臭部ともフィルター方式なのでお客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。 しかもフィルターは長寿命仕様なのでメンテナンス費用も経済的です。規格BP-200SF
衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン
ディーエーピーネットワーク¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷送風と温風の1台2役で一年中使える衣類乾燥機能付きサーキュレーターです。コンパクトながらパワフルに空気を循環し、部屋干しの乾燥効率を向上。自動左右首振りと上下角度調整で広範囲に風を届けます。リモコン付きで操作も簡単、タイマー機能搭載で使い勝手も抜群です。用途部屋干しの衣類乾燥や室内の空気循環、冷暖房効率の向上や季節を問わない快適な空間づくりに。質量(g)1.45サイズ(cm)約20×20×30消費電力(W)(高熱モード)1200、(低熱モード)600、(冷風モード)20電源(本体)AC100V、(リモコン)単四電池×2モード冷風、温風(低・高)タイマー1~12時間
熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
クールリストバンド
MARKLESS STYLE¥2,998税込¥3,2981セット(6枚)6日以内出荷手首を冷やしてクールダウンできる手首用クールバンドです。アイスネックリング同様に中にPCMが入っていて28℃以下で凝固しはじめ、繰り返し使用できます。面ファスナーは肌に当たっても痛くない、洋服などの毛が付きにくいタイプを使用しているので、どなたでも安心してご利用いただけます。素材TPU、PCM 他
サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
氷点下リカバリー・クールアシスト
ロゴス¥700税込¥7701個4日以内出荷ロゴスの強力保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズから対人冷却にも対応するモデルが登場。肌に直接触れることも想定した温度帯に設定しており、首元や頭を冷やすことで夏の熱中対策に。また、別売りの「氷点下リカバリー・クールボディタオル」にセットし使うことで、より効果的にクールダウンすることができる。用途に応じて二つ折り使用もでき、コンパクトサイズでかさばらず普段使いにぴったり。内容物には植物性天然素材を使用しており、安心して使用できる。用途スポーツ時のアイシング、部活動、夏の暑さ対策、お弁当や食材の保冷にも最適。質量(g)(約)50サイズ(cm)(約)縦14.5×横11主材質[容器]ポリエチレン●[内容物]植物性天然高分子
暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど
リンクサス(Linxas)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。dcモーター搭載。風量:8段階。リズム風搭載。切タイマー:1/2/4/6。左右自動首振り運転。フルリモコン付属。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。8時間自動OFF。90度上下手動角度調節可能。高さ調節:ポール継脚2段階。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。チャイルドロック機能搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6色ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×481時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
液晶表示付大風量ハンディファン
seena¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能。吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様。アウトドアから室内用途まで幅広く対応します付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABS色ネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A
バルサン DX水タイプ
バルサン¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷ニオイや刺激が気になる方に。少ない煙で撃退!効くを追求した殺虫力。家中の不快害虫をまるごと駆除!水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。12~16畳用。用途不快害虫の駆除使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)25g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) フェノトリン(ピレスロイド系) d・d-T-シフェノトリン(ピレスロイド系)対象カメムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、クモ、アリ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、ユスリカ、ガガンボ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ、コクヌストモドキ、コガネムシ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ウンカ、コオロギ、カマドウマ、ツユムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ
イヤーな虫の天敵 香るオニヤンマ(網戸&野外用)
MIKI LOCOS¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷・オニヤンマの天敵効果。・風が吹くたびに羽ばたいて香りを拡散!(中国で100年以上愛される天然虫よけ香料『花露水』)。・「面ファスナー」で網戸にカンタン取付!「ストラップで」窓際に吊り下げたり。バッグにぶら下げて取付できる用途ユスリカ、蜂、アブ、カメムシ、蛾、蜘蛛、ブヨ等害虫対策。草刈、農作業のおともに!網戸、玄関に!虫除け!質量(kg)10本体サイズ(mm)縦105×横153×厚さ22効果60日
冷気キープカーテン レギュラー
ワイズ¥839税込¥9231個3日以内出荷夏場、特にリビング階段の出入り口に設置することで、階段から降りてくる暖かい空気や部屋から逃げてしまう冷たい空気を遮断し、お部屋の温度上昇を抑えて冷たさを保ちます。半透明素材を使用しているので、室内が暗くなりすぎません。市販の突っ張りポールを利用して取り付けるので、設置が簡単です(取り付け用Cカン付)材質カーテン / PEVA Cカン / ポリプロピレン寸法(mm)1,000×2,600質量(g)210
アイファンボディブロー
エレス¥3,798税込¥4,1781台当日出荷衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
ひも式壁掛扇風機
シーズ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷使いやすいひも引きタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振○入タイマー×切タイマー×リズム風×
エアコン風よけカバー 伸縮式
万方商事¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。用途空気循環用に。質量(g)415幅(cm)適合:約55.5~88.5角度(°)調節:360
アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入
アース製薬¥649税込¥7141箱(2個)翌々日出荷ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。付属品無成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分使用方法【開封前の準備】袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。ゴミ箱は閉めてください。※両面テープは、設置面に残る場合があります。●約20Lの空間あたり1個設置してください。●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個香りやさしいミントの香り対象害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C178610販売名アースゴキブリアウトQa2