絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(244)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
46ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

45cm結露防止冷風ダクト
ナカトミ¥5,360税込¥5,8961本3日以内出荷SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。本体寸法(mm)外径Φ125 450
新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター
日本ドナルドソン¥13,980税込¥15,3781本11日以内出荷捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
高機能フィルタ
チコーエアーテック¥12,350税込¥13,5851個11日以内出荷高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
防虫ネット ピシャッとヘッド蚊バー フリーサイズ
日本緑十字社¥729税込¥8021枚当日出荷被るだけで簡単に装着が出来ます。細かい編み目が、蚊など羽虫の侵入を防ぎます。仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、ナイロン●質量:14g●伸縮ゴム付き●色:カーキ●注意:蜂退治等には使用しないでください。●帽子やヘルメットの上からご使用ください。アズワン品番65-3977-40![手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842395-231017-02.jpg)
手動はたき用 ブーツ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥329税込¥3621個当日出荷手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
コードレス小型除湿器 DRY BOSS
CCP¥6,990税込¥7,6891個当日出荷気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター
アイリスオーヤマ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
ハイブリッドファン TJR
潮¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄寸法(mm)直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500~700色タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト)質量(g)本体:約530、取付金具:約255
遠心分離式ミストファン用羽根
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591枚翌々日出荷用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
ライオンプチかとり線香アソートパック
ライオンケミカル¥599税込¥6591パック(30枚)当日出荷ローズ・リーフ・天然除虫菊のアソートパック適合害虫蚊の成虫燃焼持続時間(h)3利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP
Vesync(ウィーシンク)¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,898税込¥3,1881個欠品中空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)175交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
樹脂製すだれ 88×180cm
大島屋¥2,590税込¥2,8491本当日出荷耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。用途日除け、間仕切り用。長さ(mm)1800幅(mm)880厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン質量(g)1000
miniネックファン
センター商事¥2,598税込¥2,8581台当日出荷フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に色ホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4![衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77541897-260225-02.jpg)
衣類乾燥除湿機
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタイプコンプレッサー式使用温度範囲(℃)約5~40電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57保証期間1年モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間
アルミパンチングメタル 1.0t丸十
田中金網(3件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691枚4日以内出荷好みのサイズにカットできる金属板種別侵入防止材質アルミ厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)500×1000
ゴキブリハーフトラップH.O
SHIMADA¥15,900税込¥17,4901ケース(500枚)3日以内出荷ハーフサイズの定番調査トラップ「 No 、 設置日、設置場所、 6 回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。寸法(縦×横×高さ)(mm)80×90×16(組立時)利用場所屋内
業務用 強力ネズミ忌避剤
SHIMADA(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個(365g)当日出荷ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。種別忌避剤寸法(mm)93×104×93質量(g)356
エクスミン乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエンス¥39,900~税込¥43,890~1缶(6L×1缶)ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途衛生害虫の防除(ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ)成分ペルメトリン 5.0%適合害虫ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ特性速効性/残効性噴霧量(mL)(ハエ・蚊)直接噴霧 50~100倍液:50/残留噴霧10~20倍液:50/(ゴキブリ)直接噴霧 40~50倍液:50/残留噴霧10~20倍液:50/(トコジラミ・ノミ・イエダニ)直接噴霧 40~50倍液:50/残留噴霧10~20倍液:50/(蚊成虫)屋外 50~100倍液:20※1m2あたり剤形水性乳剤利用場所屋外医薬品医療機器等法医薬部外品
クールコットンレッグカバー
村上被服(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1着4日以内出荷から5日以内出荷接触冷感綿混素材の特徴 【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。 【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。 【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。 【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。 【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。 静電気が起きにくい混率(%)綿90、ポリウレタン10
ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個(1枚)当日出荷銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
ウォーターミストシリーズ 交換用ミストパーツ
結一産業¥6,990税込¥7,6891セット(30個)13日以内出荷お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! きめ細やかなミストを噴出することができる真鍮タイプ。 ホースに取り付けるだけで簡単に清涼感を得られます。 装着ミスト用交換パーツ。ミストパーツ。用途ウォーターミスト交換用ミストパーツ材質PE、真鍮噴霧量(mL/min)約43.8(1個当たり)
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
リキッドクーラー
昭和商会¥1,290税込¥1,4191本当日出荷帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。用途猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも成分エタノール、水、他寸法(mm)約70×70×220容量(mL)450種類冷却スプレー
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル
タイムリー¥879税込¥9671個当日出荷DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
超音波加湿器 1.0L
TEKNOS(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18タンク容量(L)1適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当連続加湿時間(時間)約5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
ラットシールド
バーテック¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。用途ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)1000質量(g)343対象動物ネズミ2018年トラスコ掲載ページ9 1082
クールリフレ 携帯用 3枚入
SARAYA(サラヤ)¥169税込¥1861セット(3枚)当日出荷1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。 清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。用途作業後の体、顔などのふき取りに仕様弱酸性~中性トラスコ品番753-7140質量(g)57種類冷却シートシートサイズ(mm)300×350RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルリストバンド
三重化学工業(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ベルオアシスの効果により熱を奪い、体温上昇を抑え、ひんやりとした冷却効果が持続(約2時間)します。冷水に浸すだけで繰り返し何度も利用できます。消臭剤を含んでいるのでイやな臭いが出にくい。材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤質量(g)19幅(cm)9全長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応











![手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842395-231017-02.jpg)













![衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77541897-260225-02.jpg)














![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)