7,158件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窓ガラス結露防止シート ニトムズ

    窓ガラス結露防止シート

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。貼るだけで、窓ガラスの断熱・結露を防止します。水貼りで、簡単・のり残りがありません。
    用途省エネ対策に。トラスコ品番441-7771材質ポリエチレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)7透明長さ(m)1.8
  • クールペーパー「SP」 サイキョウ・ファーマ

    クールペーパー「SP」

    サイキョウ・ファーマ
    239税込263
    1個(30枚)ほか
    翌日出荷
    銀成分配合(高い抗菌効果)ヒアルロン酸Na配合
    種類冷却シート
  • アイスポケットネッククーラー FUKUTOKU(福徳産業)

    アイスポケットネッククーラー

    FUKUTOKU(福徳産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フリーサイズ(首周り目安45~50cm)、水・氷・保冷剤の3通りでご使用できます。保冷剤4袋付き(水に浸して、凍らせてタイプの保冷剤です。)
    用途対応保冷剤:FK-C-FOUR 保冷剤4連(首に2袋、背中に2袋) 本体重量:乾燥時約40g、湿潤時約100gサイズフリー種類ネッククーラー首廻り(cm)45~50素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
  • 防虫テープ 貼るだけピット 萩原工業

    防虫テープ 貼るだけピット

    萩原工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単新技術の防虫テープ 15cmで1m範囲に効果 約6ヶ月効果が持続
    仕様●サイズ:30mm×10mアズワン品番67-5849-92
  • ドラネズミバリアワンプッシュ フマキラー

    ドラネズミバリアワンプッシュ

    フマキラー
    1,198税込1,318
    1個(420mL)
    当日出荷
    山火事のにおいで災害レベルの強力忌避。動物の最大の敵ともいえる「災害」に着目し、ネズミの嫌いな煙臭を採用。ニオイ慣れしにくい。ニオイに慣れにくく、繰り返し追い出せ、しつこいネズミもしっかり忌避。さかさ噴霧可能。床下にも噴霧しやすい。
    容量30回分
  • マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
    用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
  • ハニカムざぶとん(丸型タイプ) TRUSCO

    ハニカムざぶとん(丸型タイプ)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。(THROA、THSAABのみ)。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
    用途夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。トラスコ品番560-8101材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)Φ350(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ丸形
  • 壁掛けサーキュレーター トヨトミ

    壁掛けサーキュレーター

    トヨトミ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
    用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
  • 蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ZATTA

    蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣

    ZATTA(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
    用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋内
  • ムシクリン粒剤 イカリ消毒

    ムシクリン粒剤

    イカリ消毒(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(3kg)
    当日出荷
    広範囲に散布できる!。取手が付き、持ちやすくなりました。広範囲に散布できる大容量のアリ駆除剤。粒状で風に舞いにくく、薬剤が雨水に流出しにくいので、効果が長期持続します。ヤマビル駆除も可能。
    質量(kg)3質量(g)約3041寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×55×420主成分プロポクスル・フェノブカルブ適合害虫アリ
  • 首にかける冷感虫よけタオル コーヨー化成

    首にかける冷感虫よけタオル

    コーヨー化成
    490税込539
    1個(5本)
    当日出荷
    ひんやり冷たいタオルサイズのウェットシートに虫よけ効果を追加。熱中症対策と虫対策の一石二鳥。アウトドアや園芸などに最適な商品です。
    タイプ気化熱効果タイプ
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
  • コードレス 扇風機 FAN PRIME2 LUMENA(ルーメナー)

    コードレス 扇風機 FAN PRIME2

    LUMENA(ルーメナー)
    11,900税込13,090
    1個
    13日以内出荷
    LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
    寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮
  • 室内用ムカデ忌避剤ムカデニゲール 300ml アフティ

    室内用ムカデ忌避剤ムカデニゲール 300ml

    アフティ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    室内で使えるムカデ用忌避剤!! ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!! ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合ゲルタイプの忌避剤です。 また床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。 天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。容量(mL)300質量(g)340使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個適合害虫ムカデ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.5有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋内
  • スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)

    Haier(ハイアール)
    23,900税込26,290
    1台
    7日以内出荷
    作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
    質量(kg)6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
  • スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ

    スーパーひんやりクールタオルK 2枚入

    Kメディカルニーズ
    899税込989
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。洗濯機で洗って何度も使えます。本品で夏マスクも作れます。
    質量(g)約60タイプ気化熱効果タイプ混率(%)ナイロン55/ポリエステル45寸法(cm)約40×80紫外線遮断率(%)約98洗濯方法ドラム式洗濯機不可/アイロン不可/タンブラー乾燥不可/色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)UPF値50+
  • 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 2L/日

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
    質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
  • エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ TAIGASHOJI(大河商事)

    エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ

    TAIGASHOJI(大河商事)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
    材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET質量(kg)約2.9消費電力(W)最大200電源AC100V (50/60Hz)ケーブル長(m)約1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7連続使用時間(時間)3
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    質量(g)8寸法(cm)10×16
  • ゲート継手 100mmΦ スタックスツールス

    ゲート継手 100mmΦ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
    質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
  • ミディ水和剤25% 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    ミディ水和剤25%

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    21,900税込24,090
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です 不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤 本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡 有機リン剤抵抗性害虫にも有効 哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
    用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 25%適合害虫ユスリカ、チョウバエ剤形水和剤利用場所屋内屋外両用
  • ねずみ小僧 業務用 クリーンライフ

    ねずみ小僧 業務用

    クリーンライフ
    3,490税込3,839
    1個(1kg)
    当日出荷
    ハッカの香りでネズミを追い出す安全な忌避用品です。 ネズミがハッカの香りを嫌う性質を利用した商品です。 ネズミを捕らえたり殺したりするものではありません。 置くだけでネズミを追い出し、居なくし、来なくします。 安全性の高い天然ハッカ油を主成分としています。 だから安心・安全です。
    用途業務用種別忌避剤適合床面積20~30畳設置場所屋内有効期間1~2ヶ月
  • おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラスに アース製薬

    おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラスに

    アース製薬(1件のレビュー)
    759税込835
    1本(90mL)
    翌日出荷
    あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。 虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
    用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。タイプ80回分シリーズ虫こないアース適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫有効期間約3ヶ月利用場所屋内
  • お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDFミスト プレミアガード イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,090税込1,199
    1本(120mL)
    当日出荷
    有効成分「イカリジン」を高濃度15%配合し た、効きめが最大8時間持続する虫よけスプ レー。 海洋深層水を使用するなど、お肌にや さしい成分でできています。無香料。
    用途【効能】蚊成虫、プユ(プヨ)、マダニ、アブの忌避シリーズお肌の虫よけ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • コットン・ラボ セフティハンター厚手大判 コットンラボ

    コットン・ラボ セフティハンター厚手大判

    コットンラボ
    299税込329
    1個(20枚)
    当日出荷
    200×250mmの大判サイズで、テーブルなど広範囲の場所に最適なしっかりとした厚手タイプの除菌用ウエットティシュ。 無香料。
  • ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ ミストスイッチ

    結一産業
    698税込768
    1個
    当日出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 簡単装着ミスト用ミストスイッチ! 蛇口が遠くても手元で操作! 切った箇所のホースをミストスイッチに差し込むだけで、お好きな位置で自由に水が出せて止めらます。 止めた状態からゆっくり回して水量調整をすることでミストの強弱も可能!
    用途ウォーターミスト交換用スイッチ材質PE寸法(mm)約30×50×18ホワイト
  • ヒエルネン 鈴木油脂工業(SYK)

    ヒエルネン

    鈴木油脂工業(SYK)
    798税込878
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
    用途衛生美容用品使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。種類冷却スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • 粘着ネズミとりシート プロボードL グリーンクロス

    粘着ネズミとりシート プロボードL

    グリーンクロス
    3,190税込3,509
    1箱(10枚)
    当日出荷
    強力な粘着でネズミを捕獲します。殺鼠剤などが使えない場所や、壁際、物陰などに設置して使用します。捕獲シート10枚入りとなっています。
    用途ネズミ捕獲種別粘着タイプシートサイズ(mm)H215×W335(広げた状態)シート厚さ(mm)3
  • サラテクト 虫よけシート アース製薬

    サラテクト 虫よけシート

    アース製薬
    599税込659
    1個(20枚)
    当日出荷
    大人も1枚でムラなくぬれる、アース製薬比約1.6倍のBIGサイズシート採用(25cm×20cm) アース独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガード シートタイプなのでお出かけや海外旅行等、持ち運びに便利 飛行機の機内に持ち込める 低刺激。お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン たくさんの虫からしっかり守る。 丸まりにくい・破れにくい 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 有効成分10% 無臭タイプ 【防除用医薬部外品】 【販売名】サラテクトWT-18a 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
    用途表面のシールのフタを開け、1枚ずつ取り出して、お肌(首筋、腕及び足等の露出部分)にぬってください。 【年齢による使用の目安】 12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること) 2才以上12才未満:1日1回から3回 6ヵ月以上2才未満:1日1回 6ヵ月未満:使用しないこと ※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、パラベン、無水クエン酸、クエン酸Na、タルク、無水ケイ酸、香料、エタノール、精製水、不織布、その他1成分種別シート容量20枚区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×205×45使用の目安12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)2才以上12才未満:1日1回から3回6ヵ月以上2才未満:1日1回6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。香り無臭タイプ有効成分20枚(146mL)中ディート14.6g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルアズワン品番65-0335-99医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトWT-18a
  • 熱中対策 シャツクール 桐灰

    熱中対策 シャツクール

    桐灰
    499税込549
    1個(100mL)
    欠品中
    衣類にスプレーするだけ! 冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。 衣類についた菌を除菌します。 爽やかな香り付き。
    香りフローラルソープ
  • アースガーデン ナメクジ撃滅 スプレータイプ アース製薬

    アースガーデン ナメクジ撃滅 スプレータイプ

    アース製薬
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    瞬時に効きはじめノックダウンし速効駆除。直撃で動きを止めてしっかりと駆除できます。 約2週間寄せつけません。※使用環境により異なります。 潜んだナメクジにも効きます。 這った跡が目立たなくなります。※使用環境により異なります。 【食品原料生まれ】 有効成分乳酸とは、ヨーグルト・みそなどの食品に含まれる成分。 有効成分クエン酸とは、レモン・梅干などの食品に含まれる成分。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
    用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】乳酸、クエン酸タイプスプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57適合場所屋外専用香り低臭性対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約2週間使用量【駆除する場合】ナメクジが十分ぬれるように直接スプレーしてください。【寄せつけない場合】ナメクジを寄せつけたくない場所にたっぷりスプレーしてください。(降雨や散水などで水に濡れると薬剤が流出して持続効果は短くなりますので、天候が回復してから再度スプレーし直してください。)【潜んだナメクジを駆除する場合】石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷりスプレーしてください。(出てきたナメクジにスプレーするとしっかり駆除できます。)使用場所石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所剤形スプレー
  • JA-SP25M用天板 ノーブランド

    JA-SP25M用天板

    ノーブランド(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    適合本体JA-SP25M
  • 剥離タイプ 捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    剥離タイプ 捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    4,590税込5,049
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。
    用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質寸法(幅W×長さL)(mm)50×560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V EBM(江部松商事)

    飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
    付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)有効面積(m2)約20誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • どこでも座・クール(R)用ファン 空調服

    どこでも座・クール(R)用ファン

    空調服(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    どこでも座・クール用の保守パーツになります。
    セット内容ファン1個
  • FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープ

    FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8811
  • FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り) シャープ

    FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り)

    シャープ
    9,898税込10,888
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8624適合機種FU-M1000-W寸法(mm)41×33×10本体質量(g)940

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤