絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(244)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(123)
- フマキラー(121)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
40ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

オーニング用ウオーターウエイト
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。仕様ワタナベ オーニング用ウオーターウエイトトラスコ品番834-5594材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート質量(g)150品名ウォーターウエイト2018年トラスコ掲載ページ9 0810
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷付属品ノブねじ仕様ノブねじ付属。トラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
プロ使用 ネズミを寄せつけない
ProBuster(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200g)当日出荷天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック種別忌避剤アズワン品番65-1226-91
生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ
SHIMADA¥4,198税込¥4,6181セット(25枚)当日出荷ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)106×16×80
水に濡らすだけで 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK
トライメイト¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷水を含ませるだけですぐにひんやり感!。気化熱の作用で生地と周囲の空気を冷やし、快適な着用感を。材質ポリエステル100%色ブルー寸法(cm)胴 : 60×145、フード : 30×30機能紫外線99%以上カット、洗濯OK、抗菌防臭加工
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー
オーム電機¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷静かで省エネなDCモーター搭載。360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数28畳まで。風量9段階調節の大風量タイプ。衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替。切タイマー8段階搭載。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150色グレー質量(g)約1500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)約1.4モーターDCモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整9段階動作モード衣類乾燥/ありモード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数28畳まで切タイマー8段階
テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応
YAMAZEN(山善)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ155~220cm窓の取り付けに対応。防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します。開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止。付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能。◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292用途エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房付属品窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵適合機種YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×1.7×155-220
ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ
エスエスケイ¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷接触冷感と気化冷却のW涼感効果が得られる暑さ対策に最適なポンチョです。一般的なポリエステル100%のタオルとは異なり、肌面(裏側)にナイロンを使用することで、より強力な冷たさを実現しました。大人も子供も包み込む大判サイズ設計です。ホワイトベースのグラデーションにより、熱吸収を抑えつつ、スポーツから日常まで使いやすいユニセックスデザインです。水に濡らす・絞る・振るの3ステップで約15℃以上の温度差を実現しました。用途スポーツ練習中・スポーツ観戦・屋外でのUV対策に。サイズ(cm)平置き:幅145×高さ75(フード高さ35UV遮蔽率(%)0.98
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
DCサーキュレーター
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
ノンフロン型除湿機
ナカトミ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。湿度制御30~90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。霜取運転時はファンモーターが停止します。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。付属品ドレンホース×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂タイプコンプレッサー式消費電力(W)810/985タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付)定格電流(A)8.6/9.9本体質量(kg)36電源(単相/V)100(50/60Hz)電源コード(m)3騒音値(dB)58/63保証期間1年使用環境温度(℃)(周囲温度)10~35冷媒R1234yf(GWP値1)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW)色(本体)グレー冷媒封入量(g)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5使用環境湿度(%)(相対湿度)30~90除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)
熱中症対策キット
EVERSAFE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。10年保存水に加え、水分・電解質の補給に適した経口補水液(ドリンク・ゼリー)の2種類が入っています。個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック入り。用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプ黒球付き
熊撃退スプレー 日本製 JKS-240
ジェイウィン(J win)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。原材料のカプサイシンは岐阜県飛騨市内で製造されたものを使用しております。特殊なガスによる強力噴射で長い飛距離と噴射時間を実現、熊との安全な距離を保ちます。赤色の色素で着色してあります。トウガラシエキスに含まれるカプサイシンの刺激を効果的にあたえるため、鼻を狙うのをおすすめします。ツキノワグマ、ヒグマを想定して設計しています。用途登山・山周辺の熊撃退用に。仕様原体辛さ評価度:800万スコヴィル成分カプサイシン、アルコール類、着色料質量(g)300内容量(mL)240ガスの種類HFO-1234ze寸法(cm)H20.5×W5噴射距離(m)約10使用期限製造から約5年(目安)対象動物熊噴射時間(秒)10程度
超音波式モバイル加湿器
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入)
バリアホーム¥679税込¥7471個(3個)当日出荷掃除機に取り付けるだけで害虫に接触せず捕獲できます。 内部の粘着剤で身動きを封じ、フェルト玉を吸い込み密閉。 本体の突起をゴミ箱にひっかけ手を触れずに廃棄が可能。材質ポリプロピレン,フェルト,アクリル酸エステル幅(mm)194高さ(mm)43質量(g)10奥行(mm)93
スポットクーラー
センター商事¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000色ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
ハンディーファン
音光¥1,980税込¥2,1781個当日出荷から5日以内出荷羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
金鳥スミスリン乳剤
金鳥(KINCHO)¥11,890~税込¥13,079~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷速効性はもちろん致死効力にも優れ、低毒性で利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は臭気、刺激性が少なく安全性を要求される食品工場、病院、車輌、船舶などの害虫駆除に最適です。成分フェノトリン(ピレスロイド系)…10%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレー 200ml
ホリコー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料
ワイドファン
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤
アップリード¥1,290税込¥1,4191個当日出荷1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外作業範囲(m)有効:直径約1使用期間約60日
ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX
共福産業¥999税込¥1,0991個当日出荷スプレーするだけで、家屋のネズミを追い出し、外部からのネズミの進入を防ぎます。主成分に植物天然成分(ハッカ油)を使用。種別スプレー容量(mL)420
ムカデコロリ
アース製薬¥1,280税込¥1,4081本(20mL)翌々日出荷●家中使えてまるごと駆除 ●面倒な準備不要 ●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) ●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。 ●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。 ●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●汚れ・ベタつきなし ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)用途ムカデの駆除成分1号灯油、LPG種別スプレータイプ80回分シリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回香り無香料適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間)使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
戸袋ラットガード Ⅱ型
エコ・サービス・ジャパン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!。美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル
アイリスオーヤマ¥19,900税込¥21,8901台当日出荷DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS、PP、SWRH72A、鉄色ホワイト質量(g)2200コード長さ(m)2m定格消費電力(W)最大1150ケース入数3台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分ケース容量(L)86.1