カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(2)
        • 忌避剤・虫対策(1)
        • 熱中対策用品(2)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「1234ガス」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
149,980税込164,978
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
熊撃退スプレー 日本製 JKS-240 ジェイウィン(J win)熊撃退スプレー 日本製 JKS-240ジェイウィン(J win)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。原材料のカプサイシンは岐阜県飛騨市内で製造されたものを使用しております。特殊なガスによる強力噴射で長い飛距離と噴射時間を実現、熊との安全な距離を保ちます。赤色の色素で着色してあります。トウガラシエキスに含まれるカプサイシンの刺激を効果的にあたえるため、鼻を狙うのをおすすめします。ツキノワグマ、ヒグマを想定して設計しています。
用途登山・山周辺の熊撃退用に。仕様原体辛さ評価度:800万スコヴィル成分カプサイシン、アルコール類、着色料質量(g)300内容量(mL)240ガスの種類HFO-1234ze寸法(cm)H20.5×W5噴射距離(m)約10使用期限製造から約5年(目安)対象動物噴射時間(秒)10程度
SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー 昭和商会SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー昭和商会
2,298税込2,528
1個
当日出荷
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に種類コールドスプレートラスコ品番123-5913材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ容量(mL)85質量(g)140温度(℃)(冷気)-44.9噴射時間(秒)連続36
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
プレミアム氷ーるどスプレー ルックプレミアム氷ーるどスプレールック
1,490税込1,639
1本(100g)
8日以内出荷
燃えにくいプレミアムガス(HFO-1234ze)を使用した氷ーるどスプレー。ぬれたハンカチやタオルの中に氷ができ、お肌を冷します。
種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤