TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHITRACO POWER¥14,980税込¥16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 84mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 7絶縁電圧 = 5.2kV dc長さ = 19.5mmシリーズ = TMV HIロードレギュレーション = <10%最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412STRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980