制御機器 :「銀線」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
889 税込978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電容量 = 2.5nF。電圧 = 15kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 615R。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.9mm。奥行き = 11.4mm。寸法 = 24.9 (Dia.) x 56.9mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。615Rシリーズ セラミックコンデンサ. Vishay 615R シリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高出力用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. 小型で高静電容量 低損失 高信頼性 スズめっき銅ラジアルリード. 用途. TVモニター DC/パルス高電圧 X線装置 スイッチング電源(SMPS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
76,980 税込84,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング