絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(288)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • 三菱電機(206)
  • AMPHENOL(202)
  • IDEC(和泉電気)(198)
  • omron(オムロン)(179)
  • VISHAY(150)
  • 富士電機(143)
  • エスコ(133)
  • 七星科学研究所(98)
  • STMicro(97)
  • 渡辺電機工業(97)
  • WEIDMULLER(94)
  • TRACO POWER(86)
  • BOURNS(83)
  • 日東工業(82)
  • onsemi(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(88)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(63)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「15A」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 15a ブレーカー
  • 15a 250v 電源ケーブル
  • 漏電ブレーカー 15a
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE 1セット 29個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(29個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-57
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLEWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-74
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5AWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-83
リードインダクタ 15 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
リードインダクタ 15 μH 5.8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 5.8AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-76
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 26 μH, 10.3A, 15mΩWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 26 μH最大直流電流 = 10.3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 14.5mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 15 μH 11A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 11AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-81
リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7126-79
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 29 μH, 7.8A, 15mΩWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 29 μH最大直流電流 = 7.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 18.5mm奥行き = 10.5mm寸法 = 18.5 (Dia.) x 10.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5A WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5AWURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-51
リードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 11A 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-37
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
97,980税込107,778
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-27
リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(6個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7126-78
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7110-48
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.2A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.2A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:69.5mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:20.7MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-82
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
インダクタキット WURTH ELEKTRONIKインダクタキットWURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
仕様●個数:15アズワン品番65-7031-83
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極WURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メスWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIKD-Subコネクタ Wurth Elektronik オスWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
7日以内出荷
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:8.4MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7132-61
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1912アズワン品番65-7773-04
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(75個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9405アズワン品番65-7731-34
基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3457●長さ:15mm●コード番号:191-6281アズワン品番65-7673-53

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器