SDメモリカードHIOKI(日置電機)当日出荷
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)当日出荷
公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
ACカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
LR5001用温湿度センサ(1m)HIOKI(日置電機)当日出荷
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
結線アダプタ PWシリーズHIOKI(日置電機)当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
携帯用ケースHIOKI(日置電機)当日出荷から7日以内出荷
CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
電圧コードHIOKI(日置電機)当日出荷
適合3169/PW3360コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-59
LR5001用温湿度センサ(10m)HIOKI(日置電機)欠品中
長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)HIOKI(日置電機)当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります