電源(制御機器) (57) カテゴリ: 制御機器ブランド: MEAN WELLすべて解除
スイッチング電源(24V/35W) MEAN WELL 5日以内出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.2W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証
定格出力電流(A) DC1.5 入力電圧(V) 定格交流入力電圧:85~264VAC 定格入力電流(A) 0.7/115VAC、0.42/230VAC 定格出力電力(W) 36 入力周波数(Hz) 定格47~63 出力電流範囲(A) 0~1.5 電圧変動 入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p) 150 定格出力電圧(DC V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 電流変動 出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%) 88 時間(ms) セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
スイッチング電源(24V/150W) MEAN WELL 5日以内出荷
AC入力はスイッチによって選択可能
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.5W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証
定格出力電流(A) DC6.5 入力電圧(V) 定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC 定格入力電流(A) 3/115VAC、1.7/230VAC 定格出力電力(W) 156 入力周波数(Hz) 定格47~63 出力電流範囲(A) 0~6.5 電圧変動 入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p) 200 定格出力電圧(DC V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 電流変動 出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%) 89 時間(ms) セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
スイッチング電源(24V/200W) MEAN WELL 5日以内出荷
AC入力はスイッチによって選択可能
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.75W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証
定格出力電流(A) DC8.8 入力電圧(V) 定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC 定格入力電流(A) 4/115VAC、2.2/230VAC 定格出力電力(W) 211.2 入力周波数(Hz) 定格47~63 出力電流範囲(A) 0~8.8 電圧変動 入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p) 150 定格出力電圧(DC V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 電流変動 出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%) 89.5 時間(ms) セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELL 翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様 入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A) 0.625 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC24 入力電圧範囲(V) DC36→72 RoHS指令(10物質対応) 対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELL 5日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様 入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A) 0.625 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC24 入力電圧範囲(V) DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-15シリーズ MEAN WELL (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 質量(g) 130 形状 カバー付 温度(℃) -20~+70 長さ(mm) 62.5 実装タイプ シャーシマウント 奥行(mm) 28 幅(mm) 51 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-25シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm) 28 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 幅(mm) 51 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 78 質量(g) 200 温度(℃) -20~+70 形状 カバー付 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-100シリーズ MEAN WELL 当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途 産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 奥行(mm) 30 温度(℃) -30~+70 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 129 幅(mm) 97 出力数 1 パッケージ カバー付 質量(g) 340 入力電圧(V) 120→373dc、85→264ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RD-35シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージ カバー付 質量(g) 300 温度(℃) -25~+70 出力数 2 実装タイプ シャーシマウント 幅(mm) 82 奥行(mm) 36 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 形状 カバー付 長さ(mm) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-50シリーズ MEAN WELL 当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途 制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A) 2.2 出力電圧(V) 24dc 幅(mm) 82 温度(℃) -30~+70 質量(g) 230 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120→373dc 85→264ac 奥行(mm) 30 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1 形状 カバー付 定格電力(W) 52.8 長さ(mm) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELL 翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様 入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A) 1.25 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC12 入力電圧範囲(V) DC18→36 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-150シリーズ MEAN WELL (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g) 700 幅(mm) 98 温度(℃) -25~+70 実装タイプ シャーシマウント 形状 カバー付 長さ(mm) 199 出力数 1 パッケージ カバー付 奥行(mm) 38 入力電圧(V) 176~264ac、248~373dc、88~132ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-50シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm) 99 温度(℃) -25~+70 形状 カバー付 幅(mm) 97 奥行(mm) 36 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 出力数 1 パッケージ カバー付 質量(g) 410 実装タイプ シャーシマウント RoHS指令(10物質対応) 対応
LRS-75シリーズ MEAN WELL 当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途 制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 温度(℃) -30~+70 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力電圧(V) 24dc 出力電流(A) 3.2 幅(mm) 97 長さ(mm) 99 定格電力(W) 76.8 入力電圧(V) 120→373dc 85→264ac パッケージ カバー付 奥行(mm) 30 質量(g) 300 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-500シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm) 115 定格電力(W) 500 奥行(mm) 50 絶縁電圧(kV) 2ac 長さ(mm) 215 温度(℃) -20~+60 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
IRM-30シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途 携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器 奥行(mm) 28.5 パッケージ 密閉型 入力電圧(V) 85→264ac 出力数 1 質量(g) 120 幅(mm) 39.5 温度(℃) -30~+70 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 91
DDR-240シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm) 152.2 奥行(mm) 113.5 長さ(mm) 40 出力数 1 絶縁電圧(kV) 4dc 温度(℃) -40~+70 定格電力(W) 240 実装タイプ DINレールマウント 仕様 分離式:あり RoHS指令(10物質対応) 対応
RD-65シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac パッケージ カバー付 長さ(mm) 129 温度(℃) -25~+70 実装タイプ シャーシマウント 形状 カバー付 幅(mm) 98 奥行(mm) 38 出力数 2 質量(g) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応
UHP-200シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途 産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ 幅(mm) 55 出力数 1 奥行(mm) 26 実装タイプ シャーシマウント 温度(℃) -30~+70 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac 形状 カバー付 取付方式 シャーシマウント 動作温度(℃) -30~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
RSD-300シリーズ MEAN WELL 当日出荷
77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
出力電圧(V) 24dc 出力数 1 絶縁電圧(kV) 4dc 奥行(mm) 40 温度(℃) -40~+70 長さ(mm) 216 RoHS指令(10物質対応) 対応
RSP-2400シリーズ MEAN WELL 当日出荷
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途 工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 出力数 1 長さ(mm) 278 質量(g) 3.3 温度(℃) -20~+70 入力電圧(V) 180~264ac、254~370dc 幅(mm) 177.8 出力電圧(V) 24dc 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力電流(A) 100 定格電力(W) 2400 パッケージ カバー付 奥行(mm) 63.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
RD-50シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状 カバー付 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 質量(g) 410 実装タイプ シャーシマウント 温度(℃) -25~+70 奥行(mm) 36 長さ(mm) 99 出力数 2 幅(mm) 97 パッケージ カバー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
RT-85シリーズ MEAN WELL 当日出荷 から 7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm) 38 パッケージ カバー付 幅(mm) 97 出力数 3 長さ(mm) 159 質量(g) 600 形状 カバー付 温度(℃) -25~+70 実装タイプ シャーシマウント 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RSD-60シリーズ MEAN WELL 当日出荷
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W) 60 出力数 1 奥行(mm) 25 長さ(mm) 128 温度(℃) -40~+70 幅(mm) 60 絶縁電圧(kV) 4dc RoHS指令(10物質対応) 対応
RT-65シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm) 38 実装タイプ シャーシマウント パッケージ カバー付 質量(g) 440 出力数 3 温度(℃) -25~+70 形状 カバー付 幅(mm) 98 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 長さ(mm) 129 RoHS指令(10物質対応) 対応
RSP-1500シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途 工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 質量(g) 3000 実装タイプ シャーシマウント 温度(℃) -20~70 幅(mm) 127 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac 出力数 1 長さ(mm) 278 奥行(mm) 83.5 形状 カバー付 定格出力電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
RSP-1000シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃) -20~+60 出力数 1 質量(g) 2000 長さ(mm) 295 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 形状 カバー付 幅(mm) 127 奥行(mm) 41 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-50シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm) 38 幅(mm) 97 温度(℃) -10~+60 長さ(mm) 159 定格電力(W) 50 出力数 1 絶縁電圧(kV) 1.5ac RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-25シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
温度(℃) -10~+60 出力数 1 定格電力(W) 25 長さ(mm) 99 奥行(mm) 36 絶縁電圧(kV) 1.5ac 幅(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-15シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W) 15 出力数 1 絶縁電圧(kV) 2ac 幅(mm) 51 奥行(mm) 28 長さ(mm) 78 温度(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-1000シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm) 127 定格電力(W) 1000 奥行(mm) 41 長さ(mm) 295 温度(℃) -20~+60 出力数 1 絶縁電圧(kV) 2ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RS-75シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm) 97 質量(g) 410 奥行(mm) 38 温度(℃) -25~+70 出力数 1 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac パッケージ カバー付 形状 カバー付 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 129 RoHS指令(10物質対応) 対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数 1 奥行(mm) 63.5 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 127→370dc、90→264ac 温度(℃) -40~+70 質量(g) 1500 形状 カバー付 長さ(mm) 218 幅(mm) 105 実装タイプ シャーシマウント RoHS指令(10物質対応) 対応
RSD-100シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
奥行(mm) 36 長さ(mm) 161 出力数 1 定格電力(W) 100.8 絶縁電圧(kV) 4dc 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 14.4~33.6dc 出力電流(A) 4.2 温度(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応
RPS-65シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状 オープンフレーム 出力数 1 実装タイプ PCBマウント 質量(g) 110 奥行(mm) 24 温度(℃) -30~+70 入力電圧(V) 80~264ac 幅(mm) 50.8 定格電力(W) 65 パッケージ オープンフレーム 長さ(mm) 76.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
UHP-350シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途 産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac 長さ(mm) 220 パッケージ カバー付 形状 カバー付 温度(℃) -30~+70 質量(g) 680 奥行(mm) 31 出力数 1 実装タイプ シャーシマウント 幅(mm) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
RPS-400シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数 1 温度(℃) -30~+70 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応) 対応
EPS-35シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージ オープンフレーム 出力電流(A) 3 形状 オープンフレーム 入力電圧(V) 120→370dc、85→264ac 長さ(mm) 76.2 定格電力(W) 36 温度(℃) -30~+70 出力数 1 奥行(mm) 24 実装タイプ シャーシマウント 幅(mm) 50.8 出力電圧(V) 12dc 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~