絞り込み
ブランド
  • MICROMOTORS
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,141)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,829)
  • Panasonic(パナソニック)(7,425)
  • AMPHENOL(5,733)
  • VISHAY(5,224)
  • フエニックス・コンタクト(4,266)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,045)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,839)
  • シュナイダーエレクトリック(2,782)
  • KEMET(2,553)
  • BOURNS(2,120)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,074)
  • SAMTEC(2,061)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149MICROMOTORS
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 50 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-1470MICROMOTORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5 MICROMOTORSDCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 24V 20 Ncm, E192シリーズ, E192-24-5MICROMOTORS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●許容入力: 22.8 W●出力スピード: 575 rpm●軸径: 8mm●最大出力トルク: 20 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: プラネタリー形●ギア比: 5:1●寸法: 40.5 (直径) x 86 mm●許容電流値: 950 mA●長さ: 86mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - E192シリーズ. 遊星ギア式DCモータE192シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc VDR及びコンデンサによるモータ干渉抑制 出力シャフトは2つのボールベアリングでサポート 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors MICROMOTORSDCギアモータ MicromotorsMICROMOTORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors PS150シリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors PS150シリーズMICROMOTORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors B138Fシリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors B138FシリーズMICROMOTORS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors RH158シリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors RH158シリーズMICROMOTORS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
DCギアモータ Micromotors E192シリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors E192シリーズMICROMOTORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors P250シリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors P250シリーズMICROMOTORS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Micromotors 1308シリーズ MICROMOTORSDCギアモータ Micromotors 1308シリーズMICROMOTORS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
E192-24-5 MICROMOTORSE192-24-5MICROMOTORS
20,380税込22,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B138 F-12-149 MICROMOTORSB138 F-12-149MICROMOTORS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B138 F-12-1470 MICROMOTORSB138 F-12-1470MICROMOTORS
10,160税込11,176
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器