制御機器 :「ECR」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持十字ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC + No )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属します。熱可塑性の大きなローラーレバーを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XC
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチは、熱可塑性スプリングリターンローラーレバーを備え、巻き上げや機械的なハンドリングの用途に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP54材質 = メタル
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRT は、 OsiSense XC に属します。ドラムにステンレススチール製ローラーレバーを備えています。MERCURY フリー:はい
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRTシリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベルシリーズ = XCR長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチレバー Xcrz - スチール角型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー、 L - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。2 x ( 1 NC + 1 NO )のコンタクト構成です。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 1 NmCyclesリミットスイッチ Xcrt - 金属製エンクロージャ、ステンレススチール製ローラー、レバー付き - 2C/O
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = ポリエステル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm深さ = 146mm操作力 = 1 NmCyclesリミットスイッチ Xcrt-ポリエステル エンクロージャ、ステンレススチール製ローラー、レバー付き - 2C/O
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ローラーレバー付きで、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップエントリが 1 つあり、コンベアベルトのシフト監視に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP40、IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ローラーレバー付きで、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ加工エントリと 2 極を備えています。特にコンベアベルトのシフト監視に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP40、IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチレバーは、周囲温度 25 → 70 ° C で動作する熱可塑性ローラーレバーですMERCURY フリーはい
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XC
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M8 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP65 、 IP67 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Schneider Electric ケーブルアクセサリのジャンパケーブル XZ は、 4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCRV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 タイプの 4 ピンコネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCRA芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879
アズワン品番65-7336-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。