電子部品(オンボード) (31) 電源(制御機器) (52) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 38.1 質量(g) 160 奥行(mm) 27.9 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W EML30US12-S XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm) 96 幅(mm) 40 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 15V dc 2A 30W EML30US15-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm) 75.2 幅(mm) 34.6 質量(g) 60 奥行(mm) 22.3 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm) 75.2 幅(mm) 34.6 質量(g) 60 奥行(mm) 22.3 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W ECS45US05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS45シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS45シリーズは、45 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 45 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 23.1 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W ECL30UD02-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 87.9 幅(mm) 34.6 奥行(mm) 22.4 定格電力(W) 30 出力電圧(V) ±15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 83% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 出力数 2
XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-S XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm) 96 幅(mm) 40 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 9dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 3.33 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm) 75.2 幅(mm) 34.6 質量(g) 60 奥行(mm) 22.3 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 9dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 3.33 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.3A 30W ECL30UD03-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 87.9 幅(mm) 34.6 奥行(mm) 22.4 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.3 , 3 効率 81% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 2
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様 ●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033 アズワン品番 65-7226-05
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
仕様 ●出力電圧:0 → -5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA アズワン品番 65-7226-54
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 15mA 22 → 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計を採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に供給します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えて
仕様 ●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:15mA●出力数:1
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
仕様 ●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA アズワン品番 65-7225-56
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, JCK3048S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 25.4 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 75 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 36→75dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 48dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(A) ±1 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 30W, JTL3024S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 25.4 シリーズ JTL 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 6 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様 ●出力電圧:0 → 5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●幅:50.8mm●コード番号:189-5029 アズワン品番 65-7227-51
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500 mA 30W ECL30UT03-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 87.9 幅(mm) 34.6 質量(g) 60 奥行(mm) 22.4 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 5dc,±15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 3 A, 500 効率 81% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 3
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER 7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 30W, JTL3024D12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JTL 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 75 出力電圧(V) ±12dc 出力電流(A) ±1.25 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W XP POWER 7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃ アズワン品番 65-7223-19
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 1.25mA 22 → 30 V dc 5W XP POWER 7日以内出荷
XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 4 kV の電圧を出力します。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニタ出力 短絡
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 830μA 22 → 30 V dc 5W XP POWER 7日以内出荷
XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 6 kV の電圧を出力することができます。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニ
仕様 ●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:5W●出力電流:830μA アズワン品番 65-7223-53
XP Power スイッチング電源 28V dc 4.7A 130W ECS130US28 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 28.7 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 28dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 4.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 18V dc 7.3A 130W ECS130US18 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 175 奥行(mm) 28.7 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 18dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 15V dc 8.7A 130W ECS130US15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 28.7 定格電力(W) 130 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 8.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 最高温度(℃) 80 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 10.83 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 175 奥行(mm) 28.7 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 195 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 5.41 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 奥行(mm) 23 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 420 効率 0.82 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 62 幅(mm) 30.7 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 質量(g) 60 奥行(mm) 23 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 質量(g) 35 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 48dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 320 効率 82% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECL05US12-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 65 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 18.5 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 410 効率 78% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 65 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 18.5 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W ECL15US12-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 質量(g) 35 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.25 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 奥行(mm) 23 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 49.5 幅(mm) 25.4 質量(g) 26 奥行(mm) 18.5 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~