絞り込み
ブランド
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
- モノタロウ(39)
- RS PRO(1,458)
- omron(オムロン)(1,018)
- IDEC(和泉電気)(821)
- エスコ(806)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(749)
- 日東工業(586)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- JST(日本圧着端子製造)(447)
- 三菱電機(431)
- 富士電機(407)
- 日本モレックス(molex)(282)
- KOA(255)
- HIROSE(ヒロセ電機)(247)
- VISHAY(239)
- MAC8(マックエイト)(232)
- サトーパーツ(219)
- パトライト(PATLITE)(219)
- ニチコン(213)
- Aratas(旧:omron)(193)
- ブランドをもっと見る
特価

小型直流ベル
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色赤絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
盤用音調ブザー
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ色ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品