制御機器 :「はんだ用フラックス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ = PanelMateシリーズ番号 = 53780ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 125 VMolex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202&#x27;) 720-6202/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります