制御機器 :「金属箔」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
許容差±0.05%
定格電力(W)0.1
温度係数(ppm/℃)±5
寸法(mm)3.2×2.5×2
長さ(mm)3.2
奥行(mm)2.5
高さ(mm)2
動作温度範囲(℃)-65~+175
ケース形状モールド
仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
抵抗(kΩ)5
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMCY
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
終端スタイルラジアル
リードピッチ(mm)5.08
温度係数(ppm/℃)±2.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)5.6
寸法(mm)5.6×2.2×6.2
ケース形状モールド
高さ(mm)6.2
奥行(mm)2.2
シリーズFLA
定格電力(W)0.125
許容差±0.05%
終端スタイルラジアル
リードピッチ(mm)2.54
温度係数(ppm/℃)±5
仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)7.5
寸法(mm)7.5×2.2×6.2
ケース形状モールド
高さ(mm)6.2
奥行(mm)2.2
シリーズFLC
定格電力(W)0.25
終端スタイルラジアル
温度係数(ppm/℃)±5
定格電力(W)0.3
テクノロジー金属箔
シリーズMA
ケース形状モールド
終端スタイルThrough Hole
寸法(mm)7.9×2.8×8.3
長さ(mm)7.9
奥行(mm)2.8
高さ(mm)8.3
長さ(mm)13
寸法(mm)13×4×10
ケース形状モールド
高さ(mm)10
奥行(mm)4
シリーズMB
定格電力(W)0.5
終端スタイルThrough Hole
テクノロジー金属箔
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
定格電力(W)0.3
抵抗(Ω)1
許容差±0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
最大温度係数(ppm/℃)+15
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±15
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。