制御機器 :「IDEC LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。High flux per LED。Very long operating life(up to 100k hours)。Various colors。Good color uniformity。More energy efficient than incandescent and。most halogen lamps。Low Voltage DC operated。Instant light(less than 100ns)。No UV。Superior ESD protection。【Typical Applications】。- Reading lights(car、bus、aircraft)。- Portable(flashlight、bicycle)。- Uplighters/Downlighters。- Decorative/Entertainment。- Bollards/Security/Garden。- Cove/Undershelf/Task。- Indoor/Outdoor Commercial and Residential Architectural。- Automotive Ext(Stop-Tail-Turn、。- CHMSL、Mirror Side Repeat)。- LCD backlights
アズワン品番67-0476-56
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

An 80mm button?! Red、Demonic and eyecatching!。With 12V/3W LED inside、this devil is totally rocking in the darkness.。Button diameter:80mm。Shell diameter:98mm。Mounted Height from Dome to Panel:50mm。Mounting hole diameter:24mm。Internal Light bulb:12V 3W。Button:Micro SPDT switch、replaceable.
仕様ボタン直径:80mm、シェル直径:98mm 種類照光式 ボタン色 取付穴径(Φmm)24 アズワン品番67-0477-10
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷

How often have you been caught without the right cables You can salvage an old ugly one from somewhere、or make a last minute part order that delays your project. Never again! The Premium Make Your Own Cable Kit from Dangerous Prototypes contains enough connectors to make an(almost)lifetime supply of cables for standard 0.1"(2.54mm)headers.。Choose the connector、or combination of connectors、that best fit your project. Slide the pre-crimped rainbow ribbon cable into the connector until you hear a snap. Now you're ready to go!。2.54 mm(0.1")Crimp Housings:1、2、3 Pin x50 pieces each。4、5、6、8、10 Pin x25 pieces each。12、16、20 Pin x10 pieces each。Pre-crimped Cables:100 mm x2 with crimps。200 mm x2 with crimps。300 mm x2 with crimps。40 Wire、28 gauge。10 Colors(brown、red、orange、yellow、green、blue、purple、grey、white、black)。2.54 mm(0.1")Headers:36 Pin regular×5 pieces。36 Pin long x5 pieces(great for Arduino!)
アズワン品番67-0462-65
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります