制御機器 :「WEST」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Of all the 9 boxes we released lately、this one belongs to the smallest ones、as well as HF-N-23 and HF-N-5. HF-N-48 has a special design. It has three square holes、one on one side and two on the other side、and two round holes、each side by one. You ca
仕様●外形寸法:22x37x65 mm●材質:プラスチック●色:ブラック アズワン品番67-0462-56
1個
969 税込1,066
33日以内出荷

Seeed StudioGameduino 2
The Gameduino 2 turns your Arduino into a hand-held modern gaming system. Touch control、a 3-axis accelerometer、microSD storage for game assets、headphone audio output、and all-new eye-popping graphics on its bright 4.3 inch screen.。Audio output is available on the amplified headphone jack、and provides a range of built-in sounds as well as sample playback at up to 48 kHz.。The Gameduino 2 software library is documented extensively in the book、available for free download.。Features。Complete hand-held game module:supply an MCU(Arduino/Rasberry Pi)and power。Arduino shield form-factor。Bright 4.3"(diagonal)480x272 screen、262144 colors。Powered by latest FT800 Embedded Video Engine(EVE)。Resistive touch-screen input。3-axis accelerometer for tilt gaming。microSD storage slot。Amplified audio via headphone socket。Software and book available for download。Important。Note this unit does not include a microSD card.。Specification。Arduino Uno shield form-factor、uses SPI bus on pins 13-11. Voltage levels 3.3-5v。3.3-5V power supply required。3-axis analog accelerometer。4.3"(diagonal)TFT with adjustable backlight。3.5mm audio jack。microSD card socket。Weight:85g。Size:105x75x20 mm
仕様●種別:Arduinoシールド●文字数/表示横サイズ/画面サイズ(対角):4.3インチ●電源電圧:3.3~5V●対応システム:Arduino●長さ(X):105.0mm●幅(Y):75.0mm●厚さ(Z):20.0mm アズワン品番67-0462-18
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

This 14.8-Volt DC framework miniature solenoid is for instantaneous power work and great for projects! These types of solenoid are often used for small automation system、can be used as a remote control etc. However、they work great for almost any proje
仕様●定格電圧:DC14.8V●端子形状:リード線●サイズ:50mm x70mm x7.5mm、8g アズワン品番67-0462-90
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります