絞り込み
ブランド
- FXC
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,524)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,943)
- AMPHENOL(5,426)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,679)
- 日本モレックス(molex)(3,447)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,865)
- ブランドをもっと見る

LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ
FXC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ仕様●コード番号:SM5012T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7848-92
マルチレート対応10Gトランスポンダカード
FXC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷Tag、BPDU、Long Frame などのすべてのフレームがトランスペアレントで豊富な機能:ALS 機能、Loss Propagation 機能、LoopBack 機能を搭載 しております。 スタンドアローンデバイスとしても、モジュールタイプシャーシデバイスとしても使用可能です。
LEX3000シリーズ用AC電源モジュール
FXC¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷シャーシ背面に2台まで搭載でき、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは2つの冷却用FANと一体型で、自動速度制御機能が付いております。電源とFANの動作状態はLEX3020の前面のLEDで確認可能です。ロック機構付きAC電源ケーブルを同梱されております。
LEX3000シリーズ メディアコンバータ専用 110V_DCアダプタ
FXC¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷データセンタや工場のライン等、DC-48V電源環境において、ACアダプタと同様の使い方でLEXシリーズのラインカードを動作させることが可能です。LEDによる状態監視機構や過電流からの自動復帰機能も備えています。
LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V)
FXC¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V)
FXC¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ
FXC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。
Ethernet OAM対応 メディアコンバータ DC電源ユニット(DC38V-76V)(日本製)
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷筐体背面に2台搭載し、冗長構成可能です。電源モジュールに搭載されているFANは自動速度調整機能があります。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用DWDMモジュール
FXC¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1D」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1D」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用CWDMモジュール
FXC¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1C」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1C」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
DWDM 8ch Mux/Demux ユニット
FXC¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷ITU-T Gridに準じた0.8nmのDWDM波長(1554.94nm~1560.61nm)に対応し、8波長を1芯に合波(MUX)、分波(DEMUX)する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。キャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道等、高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13(機器接続)側にロック機構搭載)
FXC¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷OPT-AC100V-LK-03は、C13(機器接続)側にロック機構搭載しており、狭いスペースでも挿抜がしやすく取付け作業もスムーズに行うことが可能です。
1芯双方向 SMFシングルモード モジュール
FXC¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷簡単に1芯双方向接続ができ、通常の2芯を使用することで、簡単に帯域の増強や冗長を行うことができます。 また、SMFの他、DSFにも対応が可能です。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398









![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)