絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • MICROCHIP(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • SAMTEC(23)
  • AMPHENOL(15)
  • SIEMENS(9)
  • omron(オムロン)(4)
  • Seeed Studio(4)
  • 摂津金属工業(3)
  • 三菱電機(2)
  • 神港テクノス(2)
  • STMicro(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • POLAMCO(2)
  • M5Stack(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ハーティング(1)
  • INFINEON(1)
  • RECOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AMC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール

    TDKラムダ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレール

    TDKラムダ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール

    TDKラムダ
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 5A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 3A スルーホール

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 3A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール

    TDKラムダ
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント

    TDKラムダ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
  • TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント

    TDKラムダ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = 500 V ac。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器