キャビネット / プラボックス (1) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (7) 接続・省配線(制御機器) (6) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (7) 産業用PC用品 (3) 電子部品(オンボード) (23) 検出・センサ (4) 報知器 (6) 制御機器・PLC・リレー (104) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (409) 通信(制御機器) (24) 電源(制御機器) (10) ブランド: Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m) 2 適合機種 GP3000、ST3000
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 欠品中
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 当日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 71日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
小型表示器で、高スペック
各種ソフトウェアの活用
高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。
モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。
またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ 4.3型(ワイド) 定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット タッチパネル方式 アナログ メモリ容量(MB) 【アプリケーション】8
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) ¥ 3,698~税込 ¥ 4,068~
1パック(5枚)ほか
当日出荷
用途 手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
ケーブル長(m) 1.8 仕様 パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 81日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
電源ケーブルと接続するための電源コネクター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 21日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧 24Vdc タッチパネル方式 アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
仕様 アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 欠品中
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途 本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 61日以内出荷
仕様 10型ワイド/12型/12型ワイドは4個、それ以外は8個必要です 種類 アクセサリー
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 71日以内出荷
FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
インターフェイス ビデオ:DVI-D(最大5m) 表示デバイス TFTカラーLCD
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 41日以内出荷 から 61日以内出荷
仕様 ●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流 取付方式 DINレール 周波数(Hz) 50/60 規格 CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1 保護構造 IP20 出力電圧 24Vdc 使用周囲温度(℃) -25~60(結露及/氷結無きこと) 接続端子 ネジ 取付方向 1方向 出力電圧可変範囲(V) 調整ボリュームにて24~28.8dc 環境 3M4 IEC 60721-3-3準拠 運転 並列可/直列可(2台まで) 保護 過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断 絶縁耐力 3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間) 使用高度 2000m以下 突入電流 30A 認証マーク CCSAus、EAC、UL、RCM、KC
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 21日以内出荷 から 71日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 32日以内出荷 から 61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷 から 93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 61日以内出荷
用途 各種ホストとGP間をRS-232C接続するケーブル ケーブル長(m) 5 適合機種 GP3000/COM1用ST3000/COM1用
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
用途 SYSMACリンクユニットに接続するケーブル ケーブル長(m) 5 適合機種 GP3000/COM1用ST3000/COM2用
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 3日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 41日以内出荷
5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります