制御機器 :「両手スイッチ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140
アズワン品番65-8063-78
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141
アズワン品番65-8064-44
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494
アズワン品番65-8064-14
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AC ですの Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1493
アズワン品番65-8064-13
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475
アズワン品番65-8064-59
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497
アズワン品番65-8064-02
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6176
アズワン品番65-8064-35
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1471
アズワン品番65-8061-01
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CC リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 最小出力電流:リレー出力用に 10 mA 最小出力電圧:リレー出力に 15 V 動作時の周囲温度 :-25 ~ 55 ℃
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止監視●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1468
アズワン品番65-8064-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CP です リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6177
アズワン品番65-8064-36
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:接続ケーブル併用可能製品:XPSMC安全スイッチプログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。