絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,716)
  • RS PRO(3,887)
  • omron(オムロン)(2,783)
  • IDEC(和泉電気)(1,934)
  • Panasonic(パナソニック)(1,820)
  • VISHAY(1,717)
  • AMPHENOL(1,084)
  • シュナイダーエレクトリック(978)
  • フエニックス・コンタクト(929)
  • 日本モレックス(molex)(923)
  • 三菱電機(900)
  • ハーティング(894)
  • 河村電器産業(858)
  • 富士電機(815)
  • BOURNS(701)
  • エスコ(692)
  • MICROCHIP(660)
  • azbil(旧:山武)(656)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(641)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S125R-24 シリーズ QlightS125R-24 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
S80AL-110 シリーズ QlightS80AL-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-220 シリーズ QlightS80L-220 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S50L-12 シリーズ QlightS50L-12 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S50L-220 シリーズ QlightS50L-220 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125R-BZ-24 シリーズ QlightS125R-BZ-24 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125R-220 シリーズ QlightS125R-220 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-24 シリーズ QlightS100R-24 シリーズQlight
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
S80RK-220 シリーズ QlightS80RK-220 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80R-BZ-220 シリーズ QlightS80R-BZ-220 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-24 シリーズ QlightS125U-24 シリーズQlight
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100UA-24 シリーズ QlightS100UA-24 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,885税込9,774
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,538税込14,892
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,885税込9,774
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,328税込10,261
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,405税込9,246
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
6,538税込7,192
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,982税込15,380
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
7,962税込8,758
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
S80AL-BZ-110 シリーズ QlightS80AL-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-24 シリーズ QlightS80AL-BZ-24 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-220 シリーズ QlightS80AL-BZ-220 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-24 シリーズ QlightS80AL-24 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-12 シリーズ QlightS80AL-BZ-12 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-12 シリーズ QlightS80AL-12 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-220 シリーズ QlightS80AL-220 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器