XT60コネクタ オスGB[制御機器]5日以内出荷
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60コネクタ メスGB[制御機器]5日以内出荷
XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60パネル取付コネクタ(オス)GB[制御機器]5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ
パネルに取り付け可能なオス型コネクタ
リチウム電池の電源接続などに適している
定格電流35Aに対応
PA/真鍮金メッキ材料を使用
UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT30Uコネクタ オスGB[制御機器]5日以内出荷
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT30Uコネクタ メスGB[制御機器]5日以内出荷
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT90コネクタ オスGB[制御機器]5日以内出荷
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
XT90アンチスパークコネクタ(メス)GB[制御機器]5日以内出荷
大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ
XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ
大電流に対応
模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適
接続時のスパークを防止
メスタイプ
材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60パネル取付コネクタ(メス)GB[制御機器]5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ
パネルに取り付け可能なメス型コネクタ
リチウム電池の電源接続などに適している
定格電流35Aに対応
PA/真鍮金メッキ材料を使用
UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60ロック付きコネクタ(メス)GB[制御機器]5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応
耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能
二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適
PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ メス 赤GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT150コネクタ オス 赤GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT90コネクタ メスGB[制御機器]5日以内出荷
色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ
小型で耐久性が高い
20Aまでの大電流に対応
UL94V-0の難燃性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT30基板用コネクタ(メス)GB[制御機器]5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ
垂直式電源プラグ
小型ながら20Aの電流に対応
リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適
PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ オス 青GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT150コネクタ メス 黒GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT60防水コネクタ(メス)GB[制御機器]5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ
IP65の防水性能
バッテリーの電源コネクタとして利用可能
PA/真鍮金メッキ材料を使用
使用寿命≧100回
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60防水コネクタ(オス)GB[制御機器]5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ
IP65の防水性能
バッテリーの電源コネクタとして利用可能
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ メス 青GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
XT60ロック付きコネクタ(オス)GB[制御機器]5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応
耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能
二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適
PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT150コネクタ オス 黒GB[制御機器]5日以内出荷
こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~