電子部品(オンボード) (85) カテゴリ: 制御機器ブランド: onsemiすべて解除
onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 57 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 7日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:57 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:37 nC @ 10 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 44 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 14 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 8 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333●標準ゲートチャージ @ Vgs:18 nC @ 10 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 54 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 40 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:51 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:55 nC @ 10 V 高さ(mm) 9.4 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこ パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 320000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 250 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 60 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0 高さ(mm) 16.51 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージ TO-220 実装タイプ スルーホール 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 48 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 180 最大ゲート-ソース間電圧(V) -15 , +15 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:1.9 A 幅(mm) 1.4 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 500 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 600 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル 最小動作温度(℃) -55
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 11 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大連続ドレイン電流:0.4583333333 シリーズ SuperFET II ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 SuperFET(R) / SuperFET(R) II Nチャンネル MOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFET(R) II高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。 この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮します パッケージ TO-220F 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 35.7 材質(トランジスタ) Si チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 800 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 340 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.4166666667●標準ゲートチャージ @ Vgs:8.7 nC @ 5 V シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 2500 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 180 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:18 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:40 nC @ 5 V ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 パッケージ TO-220 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 110 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 200 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 180 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル 最小動作温度(℃) -55
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:58 A シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 55 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 15 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル 最大動作温度(℃) 175
onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、ス パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 200000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 55 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 12 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル 最大動作温度(℃) 175 最小動作温度(℃) -55
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.2083333333 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング パッケージ SOT-223 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(mW) 3000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 65 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル 最小動作温度(℃) -65
onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A シリーズ UltraFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、ス パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 325 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 55 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 7 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 A シリーズ MegaFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 60 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 47 最大ゲート-ソース間電圧(V) -10 , +10 トランジスタ構成 シングル
onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 8.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ P チャンネルモード エンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A) 8.4 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 42 最小ゲートしきい値電圧(V) 1 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20、+20 トランジスタ構成 シングル 最大パワー消費 69 W
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:3 nC @ 10 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 1.5 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 183 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.125●標準ゲートチャージ @ Vgs:13 nC @ 10 V シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷 パッケージ TO-220F 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 39000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 800 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω) 4.8 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:75 nC @ 10 V シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量( パッケージ D2PAK (TO-263) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 3750 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 26 最大ゲート-ソース間電圧(V) -25 , +25 トランジスタ構成 シングル
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷 高さ(mm) 0.94 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 材質(トランジスタ) Si チャンネルモード エンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A) 1.3 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 180 最小ゲートしきい値電圧(V) 0.8 最大ゲート-ソース間電圧(V) -25、 +25 トランジスタ構成 シングル 最大パワー消費 500 mW
onsemi Pチャンネル MOSFET150 V 1.8 A 表面実装 パッケージMLPAK33 8 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:1.8 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:6.2 nC @ 10 V 高さ(mm) 0.95 ピン数(ピン) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでス パッケージ MLPAK33 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(mW) 42000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 150 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω) 3.6 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:45 nC @ 10 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(W) 57 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 35 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 19 最大ゲート-ソース間電圧(V) -25 , +25 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 15.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:15.6 A 幅(mm) 6.1 シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 QFET(R) NチャンネルMOSFET、11 → 30 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 2500 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 100 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.2 nC @ 10 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 65 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 150 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 282 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:3.3 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.1 nC @ 10 V 高さ(mm) 1.7 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A パッケージ SOT-223 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 2.2 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 189 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:0.0833●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.5 nC @ 4.5 V シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 500 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 70 最大ゲート-ソース間電圧(V) -8 , +8 トランジスタ構成 シングル
onsemi Pチャンネル MOSFET200 V 5.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:5.7 A 高さ(mm) 2.3 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(mW) 2500 材質(トランジスタ) Si チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 200 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 690 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A 幅(mm) 4.7 高さ(mm) 16.3 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、ス パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 325 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 55 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 7 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 10.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:28 nC @ 10 V シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(mW) 135000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 400 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 530 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:80 A シリーズ PowerTrench ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor パッケージ TO-220 実装タイプ スルーホール 1チップ当たりのエレメント数 1 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 242 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 7.2 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 39 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:39 A 幅(mm) 4.9 シリーズ UniFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこ パッケージ TO-220F 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 37 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 200 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 66 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 145 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:145 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:89 nC @ 10 V 高さ(mm) 2.39 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 153 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 9.4 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20 , +20 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET300 V 28 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:28 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:39 nC @ 10 V シリーズ UniFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこ パッケージ D2PAK (TO-263) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 250W チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 300 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 129 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 高さ(mm) 2.39 ピン数(ピン) 3 動作温度(℃) (Max)+175 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N チャンネルモード エンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A) 14 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 50 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 100 最小ゲートしきい値電圧(V) 2 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20、 +20 トランジスタ構成 シングル 最大パワー消費 48 W
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23 onsemi 5日以内出荷
仕様 ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン) 3 動作温度(℃) (Max)+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 最大連続コレクタ電流(A) 1.2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V) 30 最大エミッタ-ベース間電圧(V) 10 最大コレクタカットオフ電流(mA) 0.0001 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V) 1 最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V) 1.5 最大コレクタ-ベース間電圧(V) 40 トランジスタ構成 シングル トランジスタタイプ NPN 最小DC電流ゲイン 4000
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:17 A 高さ(mm) 9.4 ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでス パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ P 最大パワー消費(W) 79 材質(トランジスタ) Si チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 120 最大ゲート-ソース間電圧(V) -25 , +25 トランジスタ構成 シングル
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SM onsemi 5日以内出荷
仕様 オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり タイプ 入力電流:DC チャンネル数 1 ピン数(ピン) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 標準上昇時間 5μs 標準降下時間 100μs 出力デバイス ダーリントン 最大順方向電圧(V) 1.5 最大電流変換率(%) 500 絶縁電圧(Vrms) 2500 最大入力電流(A) 3
onsemi Pチャンネル MOSFET100 V 6.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:6.6 A ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 パッケージ DPAK (TO-252) 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(mW) 2500 材質(トランジスタ) Si チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 530 最大ゲート-ソース間電圧(V) -30 , +30 トランジスタ構成 シングル 最小動作温度(℃) -55
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 5日以内出荷
仕様 ●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:27 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:33 nC @ 10 V シリーズ QFET ピン数(ピン) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでス パッケージ TO-220AB 実装タイプ スルーホール チャンネルタイプ P 最大パワー消費(mW) 120000 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 70 最大ゲートしきい値電圧(V) 4 最大ゲート-ソース間電圧(V) -25 , +25 トランジスタ構成 シングル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります