制御機器 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843
アズワン品番65-7265-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944
アズワン品番65-7267-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。