接続・省配線(制御機器) (3) 電子部品(オンボード) (11) 検出・センサ (39) 制御機器・PLC・リレー (5) 電源(制御機器) (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M4 x 0.5 非点滅 3.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8437 アズワン品番 65-7337-03
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M4 x 0.5 非点滅 3.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8433 アズワン品番 65-7337-29
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm →、100 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:374-2066 アズワン品番 65-7310-34
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 スリット幅(mm) 5 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) (22件のレビュー) 当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン) (11件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン) 当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455 アズワン品番 65-7337-26
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途 プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) 単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命 期待:10年以上 突入電流(A) AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台 プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2 ) 150(6方向 各3回) 入力変動 静的:0.5%以下 負荷変動 静的:1.5%以下 耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護 有(自動復帰) 起動時間(ms) AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン (冷却)無 耐電圧(V/min) AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 95以下
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 80日以内出荷
タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 表面処理 コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 鋼 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ) PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8392 アズワン品番 65-7335-76
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造 IEC規格 IP60 検出距離 溝幅: 5mm 標準検出物体(mm) 不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 35以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子 GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード しゃ光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差 0.025mm スリット幅(mm) 5(溝幅) 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン) 当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体) PBT樹脂 保護構造 IP67 消費電力(W) 0.5以下 耐電圧 充電部一括とケース間:AC1000V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1 使用周囲湿度 25~85%RH 耐衝撃性 300m/s2 以上 補助出力 フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
ドライバー XW4 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
端子ねじのスリ割寸法と合致していますので端子ねじを傷つけません。
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 130以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.5(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 共通処理時間 オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 材質(ヘッド) プラスチック 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小3000N 開放熱電流(A) 10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT 最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 80以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm) 最小2×2
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約800 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2 )以上 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 10A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小700N(GS-ET-19) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A) 0.5 耐電圧(V/min) AC650(リーク電流1mA以下)
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm 非点滅 2kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:31mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8402 アズワン品番 65-7335-75
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります