絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,813)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,205)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,929)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    3,998税込4,398
    1袋(5枚)
    欠品中
    種別フィルター
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形特性標準/小型/薄型
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • ステンレス製フィンガーガード オリエンタルモーター

    ステンレス製フィンガーガード

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種別ファンガード
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
  • シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーター

    シロッコファン用取付金具

    オリエンタルモーター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様MB8U、BM10Z用種別取付金具
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    種別FL(ファンフィルター)
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • ロータリーエンコーダ オリエンタルモーター

    ロータリーエンコーダ

    オリエンタルモーター
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
  • ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付スペースヒーター オリエンタルモーター

    ファン付スペースヒーター

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】厚さ(mm)【搭載ファン】25(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒タイプファン付スペースヒーター使用環境温度(℃)-30~+30保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト使用環境湿度(%)85以下(非結露)適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)軸受種類ボールベアリング
  • ファンスピードコントローラ ファン オリエンタルモーター

    ファンスピードコントローラ ファン

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm種別ファンスピードコントローラ単体質量(g)回路部:65制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器