制御機器 :「変位計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に 検出距離(m)0.25~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング