絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 河村電器産業(2,001)
  • Panasonic(パナソニック)(843)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(826)
  • omron(オムロン)(697)
  • 三菱電機(490)
  • AMPHENOL(458)
  • SIEMENS(366)
  • WURTH ELEKTRONIK(355)
  • VISHAY(325)
  • シュナイダーエレクトリック(323)
  • 日東工業(284)
  • フエニックス・コンタクト(268)
  • KEMET(237)
  • 日本モレックス(molex)(191)
  • SAMTEC(191)
  • azbil(旧:山武)(181)
  • MOXA(179)
  • 内外電機(171)
  • WatchGuard(158)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型回転灯 三脚付 LED・キセノン アズワン

    大型回転灯 三脚付 LED・キセノン

    アズワン
    122,166税込134,383
    1個
    3日以内出荷
    大型のLED回転灯です 屋外工事現場等の夜間作業時に適しています。 三脚が387-231です
    仕様●サイズ:W600×D600×H167mm●材質:本体/強化プラスチック、レンズ/アクリル樹脂アズワン品番67-7380-32
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    147,000税込161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器