絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • ダイヤトレンド(37)
  • CONTEC(コンテック)(35)
  • AMPHENOL(33)
  • RS PRO(27)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • MH CONNECTORS(24)
  • NORCOMP(20)
  • JAE(日本航空電子工業)(16)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • ASSMANN WSW(6)
  • ITT CANNON(4)
  • ノーブランド(3)
  • 3M(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • 共立電子産業(2)
  • ERNI(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「d-sub 37」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-Subコネクタ Harting オス 37極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting オス 37極

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティング

    D-Subコネクタ Harting メス 37極

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434アズワン品番65-7548-58
  • D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒 ハーティング

    D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 37 極 C 黒

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438アズワン品番65-7562-53
  • D-subコネクタ HARTING, 37極 ハーティング

    D-subコネクタ HARTING, 37極

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1キット
    7日以内出荷
    仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 37極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 37極

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティング

    Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
  • Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティング

    Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ

    ハーティング
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプCrimp Flangeシリーズ61030併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
  • 圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング

    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting

    ハーティング
    449税込494
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂 ハーティング

    Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 金属製熱可塑樹脂

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = D-Sub
  • ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ ハーティング

    ハーティング Adapter Blocks to D-Sub Han Aシリーズ

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Harting D-subコネクタ用バックシェル ハーティング

    Harting D-subコネクタ用バックシェル

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • Harting ワイヤラップD-subコネクタ ハーティング

    Harting ワイヤラップD-subコネクタ

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • IDC D-subコネクタ Harting Socket ハーティング

    IDC D-subコネクタ Harting Socket

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77定格電流(A)2
  • Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC ハーティング

    Harting ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ D-sub シリーズ f用途 D-Sub IDC

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプストレインリリーフクランプシリーズD-Sub
  • ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング D-Subアダプタ Han Bシリーズ

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル ハーティング

    Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ ハーティング

    D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ

    ハーティング
    929税込1,022
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
  • Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389アズワン品番65-7748-45
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388アズワン品番65-7660-36
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383アズワン品番65-7759-98
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381アズワン品番65-7753-28
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
  • ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket ハーティング

    ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket

    ハーティング
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
  • ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug ハーティング

    ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Plug

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • ハーティング 取り付け工具 InduComシリーズ ハーティング

    ハーティング 取り付け工具 InduComシリーズ

    ハーティング
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付け工具●シリーズ:Inducom●併用可能製品:D-Subフード(9-37コンタクト)●アクセサリ. Hartingアクセサリ(Dタイプコネクタ用). 各種サイズのInduCom圧着フェルールを用意

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器