制御機器 :「AFM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。
120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用
質量(kg)0.037
表面処理めっき
主材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型
幅(mm)120
高さ(mm)120
種類ACファン
定格電圧(V)100/200(50/60Hz)
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。
ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。
ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。
ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09
色ブラック
定格電圧(V)AC125/250
適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E
最大消費電力(W)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,588
税込¥8,347
5日以内出荷
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。
ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068
色ブラック
定格電源接続側 AC125V・7A
全長(m)2
適合品番RAFM-004FCU
プラグ2P式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。
ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。
穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用
幅(mm)138
質量(kg)0.06
色ブラック
高さ(mm)9.4
奥行(mm)138
主材質エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)600
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。